Page 343 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 343
Rompetuercas | Extractores de espárragos
Partidor de tuerca hidráulico de filo sencillo
Extractores de pernos alemanes, con forma de flauta estrecha
Partidor hidráulico de roscas para partir roscas permanentemente atascadas de grado 5, 6, 8, y 10. La compensación doble permite el uso en espacios estrechos. Al usar el hidráulico sólo se requiere una pequeña cantidad de fuerza.
Para quitar tornillos rotos. En la parte a eliminar, se taladra un agujero con un taladro y el extractor enroscado. Usando una llave, la parte dañada se elimina desenroscando hacia la izquierda.
Código de Pedido
C6057118
C4129090
C6057119
Tamaño, rango
7-22mm 9/32-7/8in
22-36mm 7/8-1.7/16in
27-46mm 1.1/8-1.13/16in
Precio Ud. €
***
***
***
Código de Pedido
C6057109
C6057110
C6057111
C6057112
C6057113
C6057114
C6057115
C6057116
C6057117
Tamaño del broca
1.8
3.2
4.5
6.5
8.5
12
15.3
20
25
Tamaño, rango
3-6mm 1/8-1/4in
6-8mm 1/4-5/16in
8-11mm 5/16-7/16in
11-14mm 7/16-9/16in
14-18mm 9/16-3/4in
18-24mm 3/4-1ih
24-33mm 1-1.3/8in
33-45mm 1.3/8-1.3/4in
45-52mm 1.3/4-2.1/8in
Peso neto
3g
5g
12 g
25 g
45 g
90 g
170 g
290 g
550 g
Precio Ud. €
3,42
3,42
3,42
4,08
4,78
6,55
10,22
14,75
31,81
Tiradores de broche con dentado interno
Juego de extractor de pernos
Para eliminación segura y reemplazo de pernos roscados.
Código de
Pedido Tamaño del controlador Tamaño, rango
Precio Ud. €
48,78
61,47
74,37
1
C4108125
C4108108
C4124055
17 mm
27 mm
36 mm
5-10mm 3/16-3/8in
8-19mm 5/16-3/4in
18-25mm 3/4-1in
1.28 Extractores de espárragos
Para quitar tornillos rotos. En la parte a eliminar, se taladra un agujero con un taladro y el extractor enroscado. Usando una llave, la parte dañada se elimina desenroscando hacia la izquierda.
Código de Pedido
C4110955
C4110956
C4110957
Rango del contenido
1-5
1-6
1-8
Bolt size
3-18 mm
3-24 mm
3-45 mm
Precio Ud. €
21,59
26,16
52,28
• Para introducir y sacar espárragos
• Adecuado para extremos de espárragos extremadamente cortos
Código de Pedido
C2716292
C3619798
C2552412
Tamaño del con- trolador
19,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
Tamaño, rango
6-13 mm
8-19 mm
19-25 mm
Precio Ud. €
33,65
39,60
48,38
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6442 43733 43736
43731 43730