Page 342 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 342
Kits de montaje | Tapa | Instalación de plástico | Rompetuercas
Kit de herramientas para el montaje de rodamientos
Juego de tiradores de juntas (tapa) en caja
Para extraer retenes de aceite, carcasas de juntas, juntas y juntas de ejes.
Partidor de tuerca mecánico de filo sencillo
Para partir roscas dañadas o atascadas sin dañar la rosca del perno. Vuelta completa del cincel desde la rosca destruida mediante la tecnología pull-back. SIN dificultades.
El montaje inadecuado, normalmente utilizando
la fuerza bruta, es la causa del 16% de los fallos prematuros en los rodamientos. El kit SKF de herramientas para el montaje de rodamientos TMFT 36 está diseñado para montar rodamientos de forma rápida y precisa, minimizando al mismo tiempo el riesgo de daños a los mismos. La combinación adecuada de casquillo y manguito de impacto permite transmitir la fuerza de montaje de forma efectiva
al aro del rodamiento con ajuste de interferencia, minimizando así el riesgo de dañar los caminos de rodadura o los elementos rodantes del rodamiento. El kit contiene 36 casquillos, 3 manguitos y un martillo anti-rebote suministrados en un estuche. Además de ser adecuado para montar rodamientos, el TMFT 36 se puede utilizar para montar otros componentes como casquillos, obturaciones y poleas.
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
267,35
Código de Pedido
C4112275
C3754762
C4108093
C4108094
C4112282
Tamaño, rango
4-10mm 5/32-13/32in
10-18mm 7/16-11/16in
19-27mm 3/4-1.1/16in
27-36mm 1.1/8-1.7/16in
32-50mm 1.5/16-2in
Precio Ud. €
52,28
63,70
68,23
88,70
295,69
C6057134 9
1.85/1 Juego profesional de plástico para montar rodamientos
Código de Pedido
C1464804
Rango diametro agujero
10-55 mm
Diámetro, rango
26-120 mm
Precio Ud. €
***
Partidor de tuerca mecánico de doble filo
De forma mecánica, con doble filo. Para partir roscas atascadas o rotas sin dañar la rosca del perno. Vuelta completa del cincel desde la madre destruida mediante la tecnología pull-back. Sin dificultades.
Fitting-Tool
1
• El plástico resistente a impactos es muy ligero, pero tan robusto como las variantes en metal
• Con este juego de instalación se pueden montar más de 200 tipos de rodamientos sin esfuerzo y sin causar ningún daño
El juego incluye:
• 33 anillos de montaje
• 3 casquillos de montaje de aluminio, 10-50 mm para Ø 26-110 mm externo
• 1 martillo antirrebote con cabezas de nailon
• En una robusta caja de plástico, de dimensiones 450 x 360 x 140 mm
Código de Pedido
C2685011
C4111988
Tamaño, rango
10-27mm 13/32-1.1/16in
17-36mm 11/16-1.7/16in
Precio Ud. €
76,51
99,62
1.26 Tronza tuercas
Código de Pedido
C2700611
Precio Ud. €
682,50
Los sets de herramientas de montaje son indicados para el montaje sencillo de rodamientos con un agujero de hasta 50 mm. También sirven para montar sin dificultad los manguitos, distanciadores, obturaciones y piezas similares.
Un set de herramientas de montaje comprende casquillos de montaje de aluminio y aros de montaje de plástico.
• Para romper tuercas muy atascadas o pasadas de rosca sin dañar el perno roscado
• Para tuercas con clase de resistencia hasta 6
Código de Pedido
C2716288
C3586457
C1422073
Tamaño del controlador
17,00 mm
17,00 mm
24,00 mm
Tamaño, Precio
Código de Pedido
C2365518
Precio Ud. €
486,68
rango
10-17 mm/ M6-M10 17-24 mm/ M10-M16 24-36 mm, M16-M24
Ud. €
49,13
51,60
66,60
328
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
45496
7623
6448
43751
6441
43734
43735