Page 338 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 338
Interna
Kit de extracción de rodamientos internos
El kit TMIP está especialmente diseñado para desmontar los soportes de aquellos rodamientos con ajuste en el aro exterior. La combinación de extractores accionados por muelles y una masa deslizante ergonómica permite una extracción segura, rápida y fácil de los rodamientos. Al contrario que otros extractores de rodamientos internos, éstos se pueden colocar correctamente con un movimiento rápido.
• Su diseño único reduce la cantidad de tiempo empleada en el desmontaje.
• Extracción sencilla de rodamientos de sus soportes.
• Diseñados específicamente para adaptarse a una gran variedad de diámetros de agujeros de rodamientos, facilitando así la selección del extractor adecuado.
• Extractor fabricado para proporcionar una resistencia y durabilidad óptimas.
• Los extractores accionados mediante muelles se adaptan mejor a los aros interiores de los rodamientos.
• El diseño optimizado de las garras ofrece un agarre seguro por detrás del aro interior, generando mayores fuerzas de extracción.
• La masa deslizante ergonómica mejora la seguridad para el usuario.
• Diseñado por SKF, pendiente de patente.
Código de Pedido
C1464943
C1464942
Extractor interno
Precio Rango diametro agujero Ud. €
7-28 mm 395,00
30-60 mm 585,00
Estos modelos de extractores internos hechos de acero grueso muy resistente (30CrNiMo8) con tope interno de seguridad tienen un excelente efecto de tensionado y puede ser actuados bien con un contrasoporte o bien con un martillo de inercia, dependiendo de las necesidades de la situación.
1
Código de Pedido
C4108663
C4109520
C4129673
C4129672
C4129635
C3753983
C4108086
C4108087
C4108088
C4108089
C4108363
C4108364
C4112217
Longitud efectiva
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
25 mm
27 mm
35 mm
40 mm
23 mm
50 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Diámetro interior Min
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
18 mm
20 mm
28 mm
35 mm
45 mm
56 mm
70 mm
Interior Diámetro Max
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
23 mm
30 mm
40 mm
46 mm
58 mm
70 mm
100 mm
Número de secciones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tamaño de rosca
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M10
M10
M10
15-16G
15-16G
Precio Ud. €
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
56,53
63,53
70,62
95,25
15-16G 120,10
G1/2” 190,71
324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43714 7663