Page 34 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 34
Llaves: Llaves fijas
10 Llave de dos bocas fijas
Llaves fijas de boca doble
Llave Joker de dos bocas abiertas
DIN 3110, ISO 10102 (medidas métricas), Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
¡SI NECESITA UNA LLAVE, UTILICE LA REVOLUCIONARIA LLAVE JOKER! La llave Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves para tuercas. El inteligente diseño del extremo de
Precio boca abierta permite asir elementos de fijación con Ud. € un montaje/desmontaje sencillo. Además, el tope
4,15 de profundidad proporciona una gran capacidad de 5,15 transmisión de par. En espacios reducidos, la boca
solo requiere un ángulo de retroceso de 300 gracias a 5,15 su perfil de doble hexágono. Al usarla con las puntas 4,15 hacia abajo, la boca reforzada es capaz de aflojar 5,15 elementos de fijación atascados o rotos.
Código de Pedido
C3747122
C3747159
C3747123
C3747125
C3747126
C3747127
C3747128
C2557140
C3747129
C3747130
C3747131
C3747132
C3747133
C3747135
C3747136
C3747137
C3747138
C3747139
C3747140
C3747141
C3747142
1 C3747143 C3747144
C3747145
C3747146
C3747147
C3747148
C3747149
C3747150
C3747151
C3747152
C3747153
C3747154
C3747155
C3747156
C3747157
C3747158
Tamaño
4 x 5 mm
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
10 x 13 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
13 x 15 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
16 x 17 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
21 x 24 mm
22 x 24 mm
24 x 26 mm
24 x 27 mm
25 x 28 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
32 x 36 mm
34 x 36 mm
36 x 41 mm
41 x 46 mm
Precio C2704961 Ud. € C2704962
Tamaño
4x5 mm
5x5,5 mm
5,5x7 mm
6x7 mm
7x8 mm
8x10 mm
8x8 mm
10x11 mm
10x12 mm
10x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
13x14 mm
13x17 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
34x36 mm
35x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
50x55 mm
55x60 mm
3,97
3,89 C2704963
3,41 C2704964 3,73 C2704966
4,14
3,65 C2704968
5,02 C2704970 4,62 C2704971 5,26 C2704972 4,42 C2704974 5,14 C2704975 5,38 C2704976 5,22 C2704978 5,50 C2704979 4,58 C2704980 5,74 C2704981 5,18 C2704982 6,34 C2704983 5,82 C2704984 5,82 C2704985 7,87 C2704986 7,23 C2704987 6,58 C2704988 7,31 C2704989 8,83 C2704990 8,19 C2704991 9,72 C2704992 8,83 C2704993
11,24 C2704994 13,17 C2704995 13,57 C2704996 12,13 C2704997 14,61 C2704998 21,76 C2704999 23,13 C2705000 29,07 C2705001 40,07 C2705002
4,25 Código de Pedido
Precio Ud. €
18,75
27,23
C2704967
Tamaño
10 x 13 mm
17 x 19 mm
4,50 C6859918 4,40 C6859919
5,25
5,90
5,05
6,00
7,60
7,40
6,10
8,00
7,05
8,75
8,05
10,60
9,50
9,65
11,20
11,60
12,60
12,60
14,90
17,00
19,00
17,10
47,50
47,50
55,50
55,50
75,00
96,50
107,00
123,00
20
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10272
40248
201449