Page 33 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 33
Llaves: Llaves de carraca combinadas | Llaves: Llaves fijas
Juego de 8 llaves de carraca JOKER AF
Llaves fijas - Métricas
Forjadas de acero al cromo-vanadio de máxima calidad. Cañas de acabado satinado, mordazas pulidas y cuerpo general cromado. Fabricadas conforme a DIN3113.
Llave de doble boca abierta
• Conforme a la DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• Con cabeza plana, mango ovalado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromado
La llave combinada de carraca Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves. La boca increíblemente versátil es la que se utiliza más. Los diseños patentados permiten un montaje/desmontaje sencillo; el diseño de boca hexagonal doble permite no tener que dar la vuelta después de cada giro, función de sujeción, placa de tope, enorme capacidad de transmisión de par y dientes estriados para girar incluso pernos y tuercas oxidados. Ideal como llave de tuberías, con punta de corona resistente y ultra fina con 80 dientes. Versión imperial marcada con placa de plata en el extremo abierto (la métrica es negra). El juego de 8 piezas se suministra en estuche enrollable resistente.
Contenido del juego: 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
• * fuera de norma
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4972163
C4972164
C4972127
C4972165
C4972128
C4972166
C4972129
C4972167
C4972168
C4972130
C4972169
C4972170
C4972131
C4972132
C4972133
C4972134
C4972135
C4972136
AF tamaño, métrico
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Precio Ud. €
1,90
2,34
2,43
2,59
2,85
2,82
4,23
3,43
3,71
4,23
4,35
4,74
5,06
5,31
6,59
7,88
9,22
20,17
Código de Pedido
C2703838
C2703839
C2703840
C2552586
C2552587
C2703841
C2703842
C1450634
C2552588
C1450635
C2703843
C2703844
C2552581
C2703845
C1450605
C2703847
C2552582
C2703849
C2703850
C2703851
C2552583
C2703852
C2499910
C2703853
C2703854
C2499927
C2703866
C2703856
C1450612
C2703857
C2703858
C2703867
C2552584
C2703860
C2703861
C1450613
C2703862
C2552585
C2703863
C2703864
C2703868
C1450619
C1450620
C2703869
C1450621
C1450622
C1450623
C1450624
Tamaño
4 x 4,5 mm
4 x 5 mm
5 x 5,5 mm
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
6 x 8 mm
7 x 8 mm
7 x 9 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
9 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
10 x 13 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
13 x 15 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
16 x 17 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
21 x 24 mm
22 x 24 mm
24 x 26 mm
24 x 27 mm
24 x 30 mm
25 x 28 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
30 x 36 mm
32 x 36 mm
34 x 36 mm
36 x 41 mm
38 x 42 mm
41 x 46 mm
46 x 50 mm
Precio Ud. €
4,94
4,94
4,94
3,86
3,14
3,86
4,13
4,26
3,23
4,04
4,48
4,48
3,66
4,39
5,05
5,13
4,42
5,09
5,09
5,51
4,75
5,62
5,11 1 6,30
6,40
6,04
7,97
7,46
8,51
7,05
7,97
9,21
8,41
9,67
9,67
11,40
11,15
13,52
13,52
13,52
15,48
24,27
24,27
28,71
32,36
37,58
43,05
60,00
C5043359 170,87
¡SI NECESITA UNA LLAVE, UTILICE LA REVOLUCIONARIA LLAVE JOKER! La llave de carraca Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves para tuercas. La boca abierta, increíblemente versátil, es ahora la boca que se utiliza primero de forma preferente. Los diseños patentados permiten
un montaje/desmontaje sencillo, con función de retención, tope de profundidad y gran de capacidad
de transmisión de par. Perfecta como llave para
el ensamblaje de tuberías gracias a una boca en estrella de carraca con 80 dientes, de gran potencia y precisión. En este juego se incluyen también las nuevas llaves Joker de dos bocas abiertas.
El juego comprende las siguientes herramientas: llaves combinadas de 10, 13, 17 y 19 mm; llave de dos bocas abiertas de 10 x 13 mm y 17 x 19 mm
Juego de llaves métricas combinadas Joker, con boca en estrella de carraca y boca abierta, 6 piezas
Código de Pedido
C6699395
Precio Ud. €
130,35
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
19
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201448 37129
26557
6631