Page 32 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 32
Llaves: Llaves de carraca combinadas
Juego de 8 llaves de carraca JOKER mé- tricas Juego de prolongación
Llave de combinación Joker métrica
Aplicación: tornillos o tuercas hexagonales Realización: llave combinada con carraca; función de retención gracias a la placa de metal en la boca que reduce el riesgo de que se pierdan tornillos o tuercas; la placa metálica intercambiable en la boca, co
Llaves de carraca JOKER AF Imperial
Código de Pedido
C5014830
C4190455
C5042945
C5042950
C4190456
C5042952
C5042954
C5042955
C4190457
C5042959
C4190458
Tamaño
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Precio Ud. €
16,91
16,91
18,83
18,83
18,91
23,54
23,89
23,89
24,20
27,20
27,29
La llave combinada de carraca Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves. La boca increíblemente versátil es la que se utiliza más. Los diseños patentados permiten un montaje/desmontaje sencillo; el diseño de boca hexagonal doble permite
no tener que dar la vuelta después de cada giro, función de sujeción, placa de tope, enorme capacidad de transmisión de par y dientes estriados para girar incluso pernos y tuercas oxidados. Ideal como llave de tuberías, con punta de corona resistente y ultra fina con 80 dientes. Juego de 8 piezas, en estuche enrollable resistente.
Contenido del juego: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18mm
La llave combinada de carraca Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves. La boca increíblemente versátil es la que se utiliza más. Los diseños patentados permiten un montaje/desmontaje sencillo; el diseño de boca hexagonal doble permite no tener que dar la vuelta después de cada giro, función de sujeción, placa de tope, enorme capacidad de transmisión de par y dientes estriados para girar incluso pernos y tuercas oxidados. Ideal como llave
de tuberías, con punta de corona resistente y ultra fina con 80 dientes. Versión imperial marcada con placa de plata en el extremo abierto (la métrica es negra).
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C5042985
C5042988
C5042990
C5042992
C5042993
C5042996
C5042998
C5043201
Tamaño
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Precio Ud. €
18,02
18,21
19,30
20,22
23,69
24,81
27,56
28,10
C5043357 158,02
La llave combinada de carraca Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves. La boca increíblemente versátil es la que se utiliza más. Los diseños patentados permiten un montaje/desmontaje sencillo; el diseño de boca hexagonal doble permite no tener que dar la vuelta después de cada giro, función de sujeción, placa de tope, enorme capacidad de transmisión de par y dientes estriados para girar incluso pernos y tuercas oxidados. Ideal como llave de tuberías, con punta de corona resistente y ultra fina con 80 dientes. El juego de 11 piezas se suministra en estuche enrollable resistente.
Contenido del juego: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Juego de 4 llaves de carraca JOKER AF
Juego de 11 llaves de carraca JOKER métricas
1
Juego de 4 llaves combinadas Joker
Una gran revolución en la tecnología de llaves. La
boca más versátil es la que se utiliza más. Los diseños patentados proporcionan un montaje/desmontaje sencillo; función de retención; limitador de profundidad y grandes posibilidades de torsión. Perfecta como llave de tuberías, con punta de corona.
El juego contiene: 10, 13, 17, 19mm
Código de Pedido
C5043364
Precio Ud. €
237,05
La llave combinada de carraca Joker es una auténtica revolución en la tecnología de llaves. La boca increíblemente versátil es la que se utiliza más. Los diseños patentados permiten un montaje/desmontaje sencillo; el diseño de boca hexagonal doble permite
no tener que dar la vuelta después de cada giro, función de sujeción, placa de tope, enorme capacidad de transmisión de par y dientes estriados para girar incluso pernos y tuercas oxidados. Ideal como llave
de tuberías, con punta de corona resistente y ultra fina con 80 dientes. Versión imperial marcada con placa de plata en el extremo abierto (la métrica es negra). Juego de 4 piezas en estuche enrollable resistente.
Código de Pedido
C4190460
Precio Ud. €
83,12
Contenido del juego: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 3/4”
Código de Pedido
C5043347
Precio Ud. €
88,76
18
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10362
10350
37130
37128
37135
37133