Page 35 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 35
Llaves: Llaves fijas
6-8 Juego de 8 llaves poligonales abiertas de doble boca 6-22mm
6M Llaves de estrella de dos bocas
6M/SH12 Juego de llaves
Llave fija de dos bocas en dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y DIN 3318 Material: Aleación de acero de alto rendimiento
El mango en U ofrece una mayor comodidad
Ángulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad
Marcado de medida más grande y uni-direccional para una fácil identificación
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Perfil en U patentado
• Juegos con los tamaños más utilizados
• Conforme a la DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• Con cabeza plana, mango ovalado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
• H = juego en soporte de plástico robusto
Código de Pedido
C2703886
Precio Ud. €
37,13
Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas, en soporte de plástico.
Contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Código de Pedido
C1251372
Contenido del kit
6x7 8x9 10x11 12x13 13x17 14x15 16x17 18x19 19x22 20x22 21x23 24x27 mm
Precio Ud. €
67,67
Código de Pedido
C1251359
C1251360
C1251365
C1251366
C1251368
C1251367
C1251363
C1251364
C1251324
C1251326
C1251327
C1251328
C1251329
C1251330
C1251331
C1251332
C1251333
C1251334
C1251335
C1251336
C1251337
C1251338
C1251340
C1251341
C1251342
C1251343
C1251344
C1251345
C1251346
C1251347
C1251348
C1251349
C1251350
C1251351
C1251352
C1251354
C1251355
C1251356
C1251357
C1251358
C1251361
C1251362
Precio Tamaño Ud. €
4x5 mm 2,51
4,5x5,5 mm 2,56
6x7 mm 2,52
7x8 mm 2,68
8x9 mm 2,56
8x10 mm 2,72
5x5,5 mm 2,92
5,5x7 mm 2,52
10x11 mm 2,76
10x13 mm 3,38
12x13 mm 3,39
12x14 mm 3,62
13x14 mm 3,59
13x15 mm 3,98
13x16 mm 4,32
13x17 mm 4,23
14x15 mm 3,59
14x17 mm 4,16
16x17 mm 4,16
16x18 mm 4,55
17x19 mm 4,69
18x19 mm 4,69
19x22 mm 5,62
19x24 mm 5,97
20x22 mm 5,51
21x23 mm 6,01
21x24 mm 6,69
22x24 mm 6,04
24x26 mm 7,04
24x27 mm 7,18
24x30 mm 8,31
25x28 mm 8,18
27x30 mm 10,16
27x32 mm 11,01
30x32 mm 10,87
30x36 mm 18,28
32x36 mm 19,22
34x36 mm 20,17
36x41 mm 21,92
38x42 mm 26,05
41x46 mm 30,84
46x50 mm 40,20
• Juegos con los tamaños más utilizados
• Conforme a la DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• Con cabeza plana, mango ovalado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
6-120 Juego de 12 llaves abiertas de doble boca 6-32 mm
Juego de 7 llaves fijas de boca doble con soporte
Código de Pedido
C1450638
Contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Precio Ud. €
80,70
Código de Pedido
C2706754
Rango del contenido
Precio Ud. €
1
Juego de llaves de dos bocas fijas pequeña
DIN 3110, ISO 10102 (medidas métricas), Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 41,50 16x17-18x19 mm
Juego de 8 llaves fijas de boca doble
Código de Pedido
C3748897
Descripción Precio
del artículo
10/12 Llave doble de boca abierta, Juego
Contenido del kit
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32mm
Ud. €
76,89
Código de Pedido
C2705006
Rango del contenido
Precio Ud. €
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 48,50 16x17-18x19-20x22 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
21
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8323
10293
6638 6428
40251
40250
8727