Page 36 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 36
Llaves: Llaves fijas | Llaves: Llaves de estrella
12 Llave de dos bocas fijas pequeña, ELEC- TRIC
Llaves de boca abierta AF
Forjadas en acero al cromo-vanadio de la más alta calidad. Cañas con acabado satinado, bocas pulidas y chapado de cromo en toda la herramienta. Fabricado según los estándares BS7586 y DIN3113.
Juego de llaves de boca abierta 8 piezas AF
Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones en pulgadas
Embalaje: En abrazadera de plástico negro
Contiene: 1/4x5/16, 5/16x11/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 19/32x11/16, 5/8x3/4, 13/16x7/8, 15/16x1”
Código de Pedido
C3759755
C3747188
C3747177
C3747189
C3747178
C3747190
C3747179
C3747180
C3747181
C3747182
C3747183
C3747184
C3747185
C3747186
C3747187
Tamaño
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Ud. €
5,78
5,78
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
5,86
6,30
6,66
7,43
Código de Pedido
C3999163
Llave de boca abierta Liliput
Precio Ud. €
33,61
Código de Pedido
C6836156
C4010573
C6836157
C3965384
C3965385
C3965386
C3965387
C3965388
C3965389
C3965390
AF tamaño
1/4” x 5/16 “
5/16 x 3/8
3/4” x 7/8”
3/8 x 7/16
7/16 x 1/2
1/2 x 9/16
9/16 x 5/8
11/16 x 3/4
13/16 x 7/8
15/16 x 1
Precio Ud. €
1,61
1,61
4,41
1,90
2,22
2,22
2,76
3,19
5,06
5,88
Llaves estrella métricas
Juegos de llaves de boca abierta A/F
1
Llave fija pequeña de dos bocas abiertas en dimensiones métricas
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Boca abierta con ángulo de 82, 5 ° y 15°
Con aberturas iguales en ambos extremos
Apta para trabajos en espacios reducidos
Aplicaciones para radio, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y de precisión, carburadores, etc.
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C3410293
C3410294
C3410295
C3410296
C3410297
C3410298
C3410299
C3410300
C3410289
C3410290
C3410291
C1250470
C1250471
C3410292
Precio Tamaño Ud. €
4 mm 4,46
4,5 mm 4,46
5 mm 4,46
5,5 mm 4,46
6mm 4,46
7 mm 4,46
8 mm 4,65
9 mm 5,04
10 mm 5,23
11 mm 5,62
12 mm 5,62
13 mm 5,62
14 mm 6,01
17 mm 7,94
Forjadas de acero al cromo-vanadio de máxima calidad. Cañas de acabado satinado, mordazas pulidas y cuerpo general cromado. Fabricadas conforme a DIN838.
Forjadas de acero al cromo-vanadio de máxima calidad. Cañas de acabado satinado, mordazas pulidas y cuerpo general cromado. Fabricadas conforme a DIN3113. Se suministran en un estuche.
Código de Pedido
C4972171
C4972172
C6821010
C4972173
C6821011
C4972174
C6821012
C4972175
C4972176
C4972137
C4972177
C6821013
C6821014
C4972138
C4972139
C4972140
C4972141
C6821015
Tamaño Métrico
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Precio Ud. €
4,64
4,64
4,13
5,03
4,88
5,31
5,92
6,40
6,72
7,36
7,43
9,11
9,16
8,84
9,41
10,50
15,17
26,39
Código de Pedido
C6091395
C4972275
Cantidad
del conte-
nido Contenido del kit
7 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16
x 3/4, 13/16 x 7/8,
15/16 x 1
10 1/4 x 5/16. 5/16 x
3/8. 3/8 x 7/16. 7/16 x 1/2. 1/2 x 9/16. 9/16 x 5/8. 5/8 x 11/16. 11/16 x 3/4. 3/4 x 7/8. 15/16 x 1
Precio Ud. €
27,61
38,79
22
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26683
132284
41217
41249
26558
10273