Page 337 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 337
Triple acción para
Placa extractora de triple sección para extracción trasera
• La serie TMMS se compone de cinco tamaños distintos de placas extractoras de triple sección adecuadas para ejes con un diámetro de entre 50 mm y 380 mm.
• Adecuada para cualquier extractor de tres garras.
• La fuerza firme que se aplica detrás del rodamiento asegura que la fuerza de extracción se ejerce únicamente en el aro interior y no en el aro exterior o en los elementos rodantes, previniendo posibles daños en el rodamiento.
• La estructura de las placas con tres secciones permite una distribución uniforme de la fuerza, evitando la inclinación o bloqueo del rodamiento en el eje durante el desmontaje, especialmente en el caso de los rodamientos de rodillos a rótula o de rodillos toroidales CARB.
• Su diseño permite que las cuchillas se inserten con facilidad entre el aro interior del rodamiento y el resalte del eje.
Código de Pedido
C1465109
C1465105
C1465106
C1465107
C1465108
Puller Trisection
Diametro de eje maximo
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Diámetro eje mínimo
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Espesor
15 mm
25 mm
30 mm
42 mm
58 mm
Precio Ud. €
120,00
237,00
374,00
976,00
2990,00
Las placas de extracción de tres secciones PULLER-TRISECTION se utilizan con extractores hidráulicos y mecánicos.
Facilitan la extracción de rodamientos completos, anillos interiores y otros elementos fuertemente ajustados. La capacidad de carga y la fuerza de extracción se corresponden exactamente. Los ganchos del extractor se agarran directamente debajo de los tornillos de la placa de extracción y originan un distribución uniforme de las fuerzas. Incluso con piezas de ajuste fuerte no se produce inclinación ni torsión. Las elevadas fuerzas de extracción se concentran en el anillo interior
del rodamiento. En general, el rodamiento y el eje quedan intactos y pueden ser utilizados de nuevo. Las placas de extracción pueden montarse debajo del rodamiento con pocos movimientos.
1
Código de Pedido
C3310765
C3310762
C3211760
C3310763
C3310764
Tornillo roscado tipo
M10x1,25
M16x2
M22x2,5
M32x2,5
M44x2,5
Dimension, B
17 mm
28 mm
33,5 mm
46,5 mm
65 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Ambito interno del extractor (minimo)
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Precio Ud. €
97,34
162,23
270,38
811,13
1730,40
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
323
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45142 7664