Page 336 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 336
Extractores de bolas
Extractores de rodamientos
Con estos extractores, rodamientos de tamaño mediano y pequeño situados en una carcasa y en una barra pueden extraerse, no destructivamente, simple y rápidamente sin eliminar la barra.
Kit de extractores de rodamientos rígidos de bolas
Código de Pedido
C6057171
Tipo(s)
Cojinete de bolas ISO 6000-6013; 6200-6212; 6300-6311; 6403-6408
Precio Ud. €
1134,85
Los extractores son adecuados tanto para soportes como para ejes ciegos. El TMMD 100 se puede utilizar para desmontar hasta 71 tipos de rodamientos rígidos de bolas con un diámetro de eje de
entre 10 mm y 100 mm.
• Las garras están diseñadas especialmente para facilitar un ajuste preciso en el camino de rodadura de los rodamientos, ofreciendo un buen agarre y permitiendo la aplicación de una mayor fuerza de desmontaje.
• Cada garra viene equipada con un muelle para un montaje fácil.
• Las garras se han diseñado para permitir una inserción fácil.
• La cabeza hexagonal del husillo está diseñada para impedir que la llave se deslice por el husillo durante el desmontaje.
• El extractor se puede utilizar para desmontar rodamientos obturados tras la extracción de la obturación.
Juego extractor de rodamientos
1
Código de Pedido
C1465001
Combi kit
Rango diametro agujero
10-100 mm
Rango de alcance del extractor de patas
135-170 mm
Precio Ud. €
802,00
Garantizado mediante rotación de 90o de las patas a las que están fijadas en estos rodamientos. Este tirador permite así una acción de tracción uniforme y simultánea del anillo de rodamientos interior y exterior.
Código de Pedido
C4108169
C4108170
C4108171
Tipo(s)
Cojinete de bolas ISO 6004-6013; 6201-6206; 6300-6305
Cojinete de bolasISO 6011-6020; 6206-6212; 6305-6309; 6403-6407
Cojinete de bolas ISO 6021-6032; 6213-6230; 6310-6321; 6406-6417
Precio Ud. €
234,26
318,35
679,96
El SKF Combi kit TMMK 10-35 ha sido diseñado para un montaje rápido y preciso de rodamientos con diámetros de agujero de 10 a 35 mm, y para el desmontaje de rodamientos rígidos de bolas de la misma gama de ejes, soportes y soportes ciegos. Para el montaje, se incluye una herramienta de montaje multiuso, adecuada para
el montaje de rodamientos así como de casquillos, retenes de anillo, poleas para correas y otros productos similares.
Para el desmontaje de rodamientos rígidos de bolas de soportes ciegos y ejes, el SKF Combi kit contiene un extractor único con tres garras. La combinación del extractor, con la masa deslizante y los anillos de apoyo, hace que desmontar los rodamientos rígidos de bolas de los soportes sea un proceso mucho más sencillo.
Código de Pedido
C1465008
Precio Ud. €
***
322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43737
43738
7636
7662