Page 332 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 332
Martillos deslizantes | Separadores de rodamientos
Dispositivo de tracción
Para usar con un dispositivo separador, con husillo de presión mecánica
Código de Pedido
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Para usar con
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Tamaño del con- trolador
13 mm
19 mm
22 mm
27 mm
36 mm
41 mm
Alcance del extractor de patas
150 mm
200 mm
250 mm
302 mm
350 mm
400 mm
Rango de alcance del extractor de patas
71 - 150mm
122 - 200mm
125 - 250mm
144 - 300 mm
134 - 350 mm
225 - 400 mm
rango de extension
50 - 110mm
60 - 150mm
60 - 200mm
80 - 300 mm
120 - 380 mm
150 - 440 mm
Peso, carga máxima
Precio Ud. €
53,56
89,45
130,56
226,60
478,54
681,94
3t
5t
7t
10
15
20
t
t
t
Separadores
La tensión de las mordazas de separación se consigue apretando uniformemente las tuercas en los pernos laterales.
1
Código de Pedido
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Para usar con
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Diámetro Rango
8 x 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
60 mm
75 mm
115 mm
155 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
59,62
78,20
119,40
193,85
557,15
793,72
318
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43705 43707