Page 333 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 333
Separadores de rodamientos | Vivienda Ciegos
Juego separador
1.41 Juego de utensilio separador y extractor
4 partes, los juegos contienen un separador, un dispositivo de tracción y un par de extensiones. Las hojas afiladas permiten extraer las partes encajadas donde los ganchos no pueden usarse. Para tirar, los pernos de tensión en el dispositivo de tracción (modelo 18) debe ser enroscado en el separador.
• Compuesto por utensilio separador y extractor con prolongación • En caja de chapa
Código de Pedido
C2710937
C2710938
C2710939
C2710940
C2710941
Código de Pedido
C4108240
C4108241
C4108242
C4111324
C6057099
C4129084
1.40 Utensilio separador
Diámetro Rango
5 X 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
Contenido
1.38/0 1.38/AV 1.40/0
1.38/1 1.38/AV 1.40/1
1.38/2 1.38/CV 1.40/2
1.38/3 1.38/DV 1.40/3
1.38/4 1.38/EV 1.40/4
Precio Ud. €
142,35
191,03
263,78
388,50
727,50
Kit de extractores para soportes ciegos
1
• Para extraer rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos, anillos de rodadura interior, y demás piezas situadas muy juntas o de paredes muy finas
• Modo de empleo: Para extraer piezas situadas muy juntas se presionan los filos de las cuchillas separadoras bien afiladas tras la parte a extraer, sacándolas con el utensilio extractor adecuado 1.38. Para extraer con cuidado piezas delicadas hay que utilizar las superficies planas de la cuchillas separadoras. De este modo se crea una gran superficie de apoyo evitando la inclinación.
• Permite desmontar una gran variedad de rodamientos rígidos de bolas.
• Las patillas para las bolas son más duraderas.
• El tope para la llave en el husillo permite una manipulación fácil y segura.
• La nariz del husillo con función de autobloqueo minimiza el daño al eje y mejora la estabilidad del extractor.
Código de Pedido
C2716296
C2716297
C2716298
C2716299
C2716300
C2716301
Tornillo roscado tipo
M10
M10
M14x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M24x1,5
Ancho de sujeción
5-60 mm
12-75 mm
22-115 mm
30-155 mm
30-200 mm
30-250 mm
Precio Ud. €
48,00
60,53
93,75
146,48
308,33
556,50
Código de Pedido
C1464542
Rango diametro agujero
30-160 mm
Alcance del extractor de patas
547 mm
Precio Ud. €
654,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42795 43706
7660 42798