Page 330 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 330
Tuerca hidráulica
Rosca Hydnut TR
Las tuercas hidráulicas HYDNUT se utilizan para comprimir componentes con un orificio cónico en su asiento cónico. Las prensas se utilizan principalmente si las fuerzas de empuje requeridas no pueden aplicarse utilizando otros accesorios, p. ej., tuercas de árbol o tornillos de presión.
Código de Pedido
C2670873
C2670874
C6041512
C2670875
C3310532
C2670876
C3310089
C2670877
C2670878
C2670879
C2670867
C2670880
C6041513
C6041514
C6041515
C2670881
C6041516
C6041517
C2670882
C6041518
C3310090
C3310538
C3310539
C3310541
C6041519
C3310542
C3310544
C3310546
C3310503
C6041497
C6041498
C6041499
C6041500
Pump
Dimension d2G
Tr550x6
Tr560x6
Tr570x6
Tr580x6
Tr590x6
Tr600x6
Tr610x6
Tr625x6
Tr630x6
Tr650x6
Tr655x6
Tr670x6
Tr680x6
Tr690x6
Tr695x6
Tr710x7
Tr720x7
Tr740x7
Tr750x7
Tr760x7
Tr780x7
Tr800x7
Tr830x7
Tr850x7
Tr880x7
Tr900x7
Tr930x8
Tr950x8
Tr1000x8
Tr1060x8
Tr1080x8
Tr1120x8
Tr1180x8
Dimension Dm
692 mm
705 mm
715 mm
725 mm
740 mm
750 mm
760 mm
775 mm
780 mm
805 mm
810 mm
825 mm
837 mm
850 mm
855 mm
870 mm
883 mm
910 mm
922 mm
935 mm
955 mm
970 mm
1000 mm
1020 mm
1050 mm
1070 mm
1100 mm
1120 mm
1170 mm
1255 mm
1280 mm
1340 mm
1430 mm
Dimension b1
83 mm
83 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
88 mm
88 mm
88 mm
88 mm
88 mm
90 mm
90 mm
90 mm
93 mm
93 mm
95 mm
95 mm
96 mm
96 mm
98 mm
98 mm
98 mm
98 mm
98 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
115 mm
118 mm
125 mm
135 mm
Precio Ud. €
6299,74
6391,67
***
6506,84
6586,34
6643,11
6737,75
7108,70
7210,90
7585,64
***
8005,80
***
***
***
8116,66
***
***
8351,34
***
8500,59
8587,11
8922,38
10079,58
***
10609,52
9852,25
9982,25
12004,65
***
***
***
***
Código de Pedido
C0115980
C0115986
C2670868
C0116000
C0115997
C0115993
C0115988
C0116027
C0116024
C0116030
C0116033
C6041501
C0116034
C0116006
C6041502
C0116008
C0116020
C6041503
C0116015
C0116071
1 C6041504 C0116067
C0116079
C0116080
C6041505
C3759145
C0116093
C2670869
C6041506
C0116089
C0116084
C6041507
C0116052
C2670870
C6041508
C0116049
C0116043
C6041509
C0116044
C6041510
C0116055
C3310087
C0116061
C6041511
C0116063
C0137763
C2670871
C2670872
C2670866
Dimension d2G
Tr205x4
Tr210x4
Tr215x4
Tr220x4
Tr225x4
Tr230x4
Tr235x4
Tr240x4
Tr250x4
Tr260x4
Tr270x4
Tr275x4
Tr280x4
Tr290x4
Tr295x4
Tr300x4
Tr310x5
Tr315x5
Tr320x5
Tr330x5
Tr335x5
Tr340x5
Tr345x5
Tr350x5
Tr355x5
Tr360x5
Tr365x5
Tr370x5
Tr375x5
Tr380x5
Tr385x5
Tr395x5
Tr400x5
Tr410x5
Tr415x5
Tr420x5
Tr430x5
Tr435x5
Tr440x5
Tr450x5
Tr460x5
Tr470x5
Tr480x5
Tr490x5
Tr500x5
Tr510x6
Tr520x6
Tr530x6
Tr540x6
Dimension Dm
290 mm
295 mm
300 mm
305 mm
315 mm
320 mm
325 mm
330 mm
345 mm
355 mm
370 mm
375 mm
380 mm
390 mm
400 mm
405 mm
415 mm
420 mm
430 mm
440 mm
445 mm
450 mm
455 mm
465 mm
470 mm
475 mm
482 mm
490 mm
495 mm
500 mm
505 mm
512 mm
525 mm
535 mm
540 mm
545 mm
555 mm
560 mm
565 mm
580 mm
590 mm
600 mm
612 mm
625 mm
635 mm
645 mm
657 mm
670 mm
680 mm
Dimension b1
51 mm
52 mm
53 mm
53 mm
54 mm
54 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
58 mm
59 mm
60 mm
60 mm
61 mm
62 mm
62 mm
63 mm
64 mm
65 mm
65 mm
66 mm
66 mm
67 mm
67 mm
67 mm
68 mm
68 mm
69 mm
69 mm
69 mm
71 mm
71 mm
71 mm
72 mm
74 mm
74 mm
74 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
83 mm
83 mm
Precio Ud. €
1838,55
1919,66
1962,92
1989,96
2055,39
2125,15
2168,95
2203,02
2248,44
2327,93
2418,77
***
2509,62
2590,19
***
2714,02
2828,12
***
2990,35
3077,41
***
3168,25
3236,39
3315,88
***
3405,59
3480,54
3588,42
***
3724,69
3838,24
***
4065,36
4190,27
***
4326,54
***
***
4610,43
***
4894,33
5007,89
5200,93
5439,40
5587,03
5197,28
5961,77
6086,68
6222,95
Las bombas manuales cuentan con una bomba de una o dos etapas con un manómetro.
Código de Pedido
C3310468
C3310470
C3310474
C3310482
C3310486
C3310493
C3310496
Tornillo roscado tipo
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
Dimension, H
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
940 mm
950 mm
Dimension D1
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
280 mm
290 mm
Dimension D2
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
280 mm
290 mm
Precio Ud. €
959,56
1568,12
3568,95
2100,81
3893,40
3136,35
3568,95
316
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
46429
45148