Page 331 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 331
Tuerca hidráulica | Martillos deslizantes
Pump Control
Juego de martillo de inercia en caja
Juego de 10 piezas en carcasa de plástico (275 x 230 x 80 mm) para la extracción de piezas con agujeros roscados como por ejemplo llaves paralelas, pernos de ajuste
y en combinación con un extractor interno de rodamientos, pistas de rodamientos, fundas y partes similares.
La bomba manual PUMP1000-4L-CONTROL sirve especialmente de generador
de presión cuando los rodamientos deben colocarse por desplazamiento en el asiento cónico mediante una tuerca hidráulica. Primero se posiciona el rodamiento con suavidad en la posición inicial del asiento cónico. A continuación, se atornilla una tuerca hidráulica adecuada al eje y se conecta la bomba manual. Se acciona la bomba manual hasta haber generado la presión necesaria para alcanzar la posición inicial. Al seguir accionando la bomba el rodamiento se mueve y realiza el desplazamiento necesario para alcanzar la posición final.
El manual de instrucciones de la bomba PUMP1000-4L-CONTROL incluye una tabla en la que puede consultarse la cantidad de carreras requerida para completar el desplazamiento necesario del rodamiento. El desplazamiento necesario se calcula mediante el programa Mounting Manager.
Código de Pedido
C4111364
Precio Peso neto Ud. €
3 kg 121,70
Código de Pedido
C3310175
Tornillo roscado
tipo Dimension, H Dimension D1 Dimension D2
G1/4 16 mm 10 mm 10 mm
Precio Ud. €
2246,28
Juego extractor de cojinetes de tipo percusión
Dispositivo de martillo de inercia
Especialmente útil para trabajos en los que no se puede aplicar un contrasoporte por restricciones de espacio o por una superficie de la pieza sensible. El martillo de inercia se coloca en el extractor dependiendo de la aplicación, directamente con adaptadores a la pieza a extraer o conectando con tirador interno para la acción de tracción necesaria. La fuerza de tracción necesaria se aplicará con golpes vigorosos del martillo de inercia contra el filo del dispositivo de golpeo.
1
227,30
433,26
Aplicables universalmente para cojinetes de tamaño pequeño y mediano. Los cojinetes se sujetan firmemente con un buen efecto mordaza del extractor interno y se extraen rápidamente.
Código de Pedido
C6057101
C4111317
Diámetro interior Min
6 mm
12 mm
Interior Diámetro Contenido del kit,
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4111121
C6057168
C4574753
Para usar con
21-0 - 21-2; 21-0-E - 21-4-E
21-3 - 21-9; 21-40 - 21-46; 21-0-E - 21-7-E
21-89; 21-90
Longitud total
150 mm
230 mm
340 mm
Peso de impacto
0,5 kg
1,7 kg
5 kg
Precio Ud. €
54,51
119,07
226,44
Max
19 mm
40 mm
número de piezas
8
7
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
317
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43718
45508
43721 43719