Page 329 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 329
Extractores hidráulicos | Tuerca hidráulica
Husillo hidráulico largo
Si no fuera posible separar una parte atascada usando el husillo de presión estándar, se puede cambiar por un husillo de presión hidráulica. Cuando se usan los tiradores con husillos hidráulicos, la fuerza de tracción debe ser siempre creada de forma controlada, p. ej. usando una llave dinamométrica.
Código de Pedido
C6057166
C6057167
Longitud,
10 mm
12 mm
Peso, carga máxima
10 t
12 t
Precio Ud. €
208,51
238,55
Ariete hidráulico auxiliar
Si no fuera posible separar una parte atascada usando el husillo de presión estándar, se puede cambiar por un husillo de presión hidráulica. Cuando se usan los tiradores con husillos hidráulicos, la fuerza de tracción debe ser siempre creada de forma controlada, p. ej. usando una llave dinamométrica.
Código de Pedido
C4108243
C4108107
Hydnut
Diámetro
37 mm
50 mm
Longitud,
10 mm
15 mm
Altura
60 mm
87 mm
Peso neto
0,85 kg
1,6 kg
Dimension d2G
M50x1,5
M55x2
M60x2
M65x2
M70x2
M75x2
M80x2
M85x2
M90x2
M95x2
M100x2
M105x2
M110x2
M115x2
M120x2
M125x2
M130x2
M135x2
M140x2
M145x2
M150x2
M155x3
M160x3
M165x3
M170x3
M180x3
M190x3
M200x3
Peso, carga máxima
Precio Ud. €
147,13
181,57
Precio Ud. €
868,77 1 870,61
892,24
897,65
905,22
927,93
953,83
984,17
994,98
1007,96
1032,83
1063,11
1080,42
1108,54
1130,17
1157,21
1168,02
1178,84
1216,69
1254,54
1297,80
1346,47
1373,51
1454,62
1465,43
1497,88
1600,62
1795,29
Las tuercas hidráulicas HYDNUT... permiten el montaje en su asiento de elementos con agujero cónico. Las prensas se utilizan, sobre todo, cuando no se puede utilizar otro sistema, por ejemplo, tuercas para ejes o tornillos de presión.
Código de Pedido
C0116065
C0116314
C0116292
C0116284
C0116262
C0116267
C0116272
C0116249
C0116243
C0116251
C0116150
C0116147
C0116152
C0116157
C0116173
C0116169
C0116162
C0116159
C0116198
C0116193
C0116200
C0116205
C0116174
C0116180
C0116189
C0116184
C0115978
C0115974
10 t
15 t
Dimension Dm
110 mm
118 mm
125 mm
132 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
165 mm
170 mm
175 mm
180 mm
185 mm
190 mm
195 mm
200 mm
205 mm
210 mm
215 mm
220 mm
225 mm
235 mm
240 mm
245 mm
255 mm
270 mm
280 mm
Dimension b1
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
43 mm
43 mm
43 mm
44 mm
44 mm
45 mm
45 mm
46 mm
46 mm
46 mm
47 mm
47 mm
48 mm
48 mm
50 mm
50 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45137
43703
43702