Page 328 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 328
Extractores hidráulicos
Puller-Hyd
Los extractores hidráulicos, se utilizan cuando se necesitan elevadas fuerzas de extracción. Permiten desmontar rodamientos, engranajes, casquillos y otros muchos elementos ajustados. Para mayores profundidades están disponibles brazos de extracción más largos (accesorios). Una red o manta de protección sirve para proteger a los operarios.
Código de Pedido
C2365544
C3310743
C3310748
C2365545
C3310754
C2365542
C0172835
C2365920
C3310706
C2365543
C3310719
C3310720
C3310725
C3310726
C3310731
Carga
40 kN
60 kN
60 kN
80 kN
80 kN
100 kN
100 kN
120 kN
120 kN
200 kN
200 kN
250 kN
250 kN
300 kN
300 kN
Longitud de carrera
55 mm
80 mm
80 mm
80 mm
82 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Alcance del extractor de patas
165 mm
165 mm
195 mm
210 mm
240 mm
195 mm
250 mm
240 mm
280 mm
275 mm
330 mm
315 mm
385 mm
375 mm
405 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
200 mm
200 mm
220 mm
250 mm
380 mm
250 mm
280 mm
300 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
440 mm
540 mm
6101 mm
Precio Ud. €
355,81
379,61
410,97
439,09
462,88
773,27
808,96
892,24
950,64
1190,73
1297,80
1536,81
1655,78
1715,26
2097,03
Extractores de cuchillas
1
• El diseño especial de las cuchillas permite insertar el extractor fácilmente entre el rodamiento y el resalte del eje.
• El punto de centrado con muelles del husillo hidráulico permite que el extractor se centre en el eje sin dañarlo.
• Su firme agarre por detrás del aro interior del rodamiento reduce la fuerza requerida para desmontar el rodamiento.
• El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad, minimizando así el riesgo de sobrecargar el extractor, limitando las fuerzas aplicadas a 100 kN.
• El gran recorrido del husillo hidráulico, 80 mm, facilita el desmontaje de una sola vez.
• El TMBS 50E lleva un husillo mecánico que genera la fuerza.
• Los TMBS 100E y TMBS 150E están equipados con un husillo hidráulico que permite aplicar una fuerza de hasta 100 kN sin apenas esfuerzo.
• Se suministran unos prolongadores para el husillo hidráulico, que permiten una adaptación rápida a la longitud de extracción.
• Los prolongadores del TMBS 100E y del TMBS 150E permiten una adaptación fácil y rápida a una longitud de extracción de hasta 816 mm.
Código de Pedido
C1464641
C1464626
C1464637
Número de Parte
TMBS 50E
TMBS 100E
TMBS 150E
Diámetro Rango
7-50 mm
20-100 mm
35-150 mm
Alcance máximo
110 mm
120-816 mm
120-816 mm
Precio Ud. €
206,00
594,00
756,00
314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7659 45141