Page 327 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 327
Extractores hidráulicos
Extractores de garras súper potentes asistidos hidráulicamente
• Fuerzas extremas aplicadas con facilidad ya que el extractor tiene sistema de autocentrado.
• La combinación de un husillo y un cilindro hidráulico permite ajustar la longitud de trabajo con facilidad.
• Sistema único de pantógrafo ofrece un agarre excepcional y previene la desalineación durante la extracción.
• Equipado con un gancho de elevación y un cáncamo de ojo para facilitar su manejo.
• Fuerza máxima de extracción de 150, 300 o 500 kN (17, 34 or 56 US ton).
• Se suministra con la bomba hidráulica TMJL 100.
Código de Pedido
C1464897
C1464909
C1464911
C1464913
C1464925
C1464926
C1464927
Alcance del extractor de patas
264 mm
170 mm
350 mm
600 mm
140 mm
320 mm
570 mm
Rango de alcance del extractor de patas
195-386 mm
290-500 mm
290-500 mm
290-500 mm
310-506 mm
310-506 mm
310-506 mm
Kit avanzado de extracción hidráulica
Precio Ud. €
5083,00
7460,00
7588,00
7777,00
8730,00
8825,00
8920,00
Kit de extractores de garras
• Kit versátil que incluye tres garras de longitudes diferentes; adecuado para un amplio rango de aplicaciones.
• El husillo hidráulico facilita el desmontaje sin apenas esfuerzo.
• El sistema de autofijación de las garras minimiza el riesgo de que el extractor resbale de la aplicación una vez sometido a carga.
• El punto de centrado con muelles del husillo hidráulico permite que el extractor se centre en el eje sin dañarlo.
• El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad, minimizando así el riesgo de sobrecargar el extractor, limitando las fuerzas aplicadas a 100 kN.
• Su alta capacidad de extracción de 100 kN hace que este extractor sea adecuado para una gran variedad de trabajos de desmontaje.
• El gran recorrido del husillo hidráulico, 80 mm, facilita el desmontaje de una sola vez.
• Se suministran unos prolongadores para el husillo hidráulico, que permiten una adaptación rápida a la longitud de extracción.
1
• El TMHC 110E es un kit de extracción hidráulica que combina un extractor de garras y un extractor de cuchillas.
• Un kit de extracción versátil facilita el desmontaje sencillo y seguro en una variedad de aplicaciones.
• El husillo hidráulico facilita el desmontaje sencillo y seguro.
• Alta capacidad de carga de 100 kN.
• El extractor de garras incluye dos tamaños diferentes para un alcance máximo de 120 mm.
• El extractor de garras se puede montar con tres o dos garras según el espacio disponible y los requisitos de la aplicación.
• El agarre firme del extractor de cuchillas en la parte trasera del aro interior del rodamiento reduce la fuerza requerida para desmontar el rodamiento.
• Se suministra con unos prolongadores para permitir un alcance máximo de 245 mm para una adaptación rápida a la longitud de extracción.
Código de Pedido
C1464884
Rango de alcance del extractor de patas
75-280 mm
Precio Ud. €
734,00
Código de Pedido
C1464856
Rango de alcance del extractor de patas
50-170 mm
Precio Ud. €
935,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
313
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7655
7656
7658