Page 326 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 326
Extractores hidráulicos
Juego de tirador de cojinete hidráulico y extractor
Este juego contiene combinaciones posibles para los 3 principios de tracción y soluciona un amplio rango de problemas. Este modelo se estructura en un sistema modular. Todos los tiradores tienen el mismo husillo hidráulico y están hechos de partes fácilmente intercambiables y versátilmente combinables.
Código de Pedido
C2409278
Diámetro Rango
25 X 155 mm
Contenido del kit, número de piezas
16
Alcance del extractor de patas
780 mm
Peso neto
23 kg
Precio Ud. €
1381,02
Tirador universal hidráulico y juego extractor con garras auto centradas con separador
Este juego contiene combinaciones posibles para los 3 principios de tracción y soluciona un amplio rango de problemas. Este modelo se estructura en un sistema modular. Todos los tiradores tienen el mismo husillo hidráulico y están hechos de partes fácilmente intercambiables y versátilmente combinables.
Código de Pedido
C4112409
Contenido del kit, número de piezas
30
Contenido del kit
30-180 internal puller, 25 x 155 separator
Ambito externo del extractor (maximo)
250 mm
Peso, carga máxima
10 t
Precio Ud. €
2011,43
1
SKF EasyPull - Extractores hidráulicos
• Listos para utilizar, cilindro hidráulico integrado, bomba y extractor – por tanto no requiere ningún montaje ni la necesidad de comprar piezas individuales.
• La válvula de seguridad evita la sobrecarga del husillo y el extractor en caso de que se aplique una fuerza excesiva.
• La pieza de apoyo en el husillo hidráulico permite un centrado fácil del extractor sobre el eje sin dañar este último.
• El TMMA 100H tiene una fuerza de extracción máxima de 100 kN y un largo recorrido de 80 mm, que facilita la mayoría de las tareas de extracción en una sola operación.
• Para los trabajos de desmontaje que requieren menos fuerza, SKF ofrece una versión de 75 kN, el EasyPull Hidráulico TMMA 75H con un recorrido máximo de 75 mm.
• Se suministran con prolongadores y una pieza de apoyo/centrado.
Código de Pedido
C1464974
C1464961
Alcance del extractor de patas
200 mm
250 mm
Rango de alcance del extractor de patas
52-200 mm
75-250 mm
Precio Ud. €
759,00
1004,00
312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7644 43759 43753