Page 325 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 325
Extractores hidráulicos
6 tiradores hidráulicos - Juego con brazos tiradores autocentrados
Esta serie se estructura en un sistema modular. El kit incluye combinaciones para construir un dispositivo de separación incluyendo extensiones.
Código de Pedido
C4111280
Alcance del extractor de patas
250 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
250 mm
Peso, carga máxima
10 t
Precio Ud. €
771,92
10 tiradores hidráulicos - Juego con brazos tiradores autocentrados
Esta serie se estructura en un sistema modular. El kit incluye combinaciones para construir un dispositivo de separación incluyendo extensiones.
Código de Pedido
C4112408
Alcance del extractor de patas
250 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
Peso, carga máxima
10 t
Precio 1 Ud. €
1011,71
250 mm
Juego de tirador de cojinete hidráulico
Esta serie se estructura en un sistema modular. El kit incluye combinaciones para construir un dispositivo de separación incluyendo extensiones.
Código de Pedido
C4111278
C6057135
Diámetro Rango
22 X 115 mm
25 X 155 mm
Contenido del kit, número de piezas
10
12
Alcance del extractor de patas
530 mm
780 mm
Peso, carga máxima
10 t
10 t
Peso neto
15,7 kg
18,5 kg
Precio Ud. €
640,66
779,17
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43752
43758
43757