Page 324 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 324
Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas | Extractores hidráulicos
Juego de tirador universal
Para traccionado interno, externo y extracción de cojinetes. También cojinetes situados muy cerca de agujeros ciegos pueden sujetarse firmemente por el excelente efecto mordaza y extraerse rápidamente.
Código de Pedido
C4112109
Diámetro interior Min
8 mm
Interior Diámetro Max
48 mm
Contenido del kit, número de piezas
Precio Ud. €
852,84
21
Tirador universal de 3 garras con husillo hidráulico corto y garras autocentradas
Este modelo se estructura en un sistema modular. Todos los tiradores tienen el mismo husillo hidráulico y están hechos de partes fácilmente intercambiables y versátilmente combinables
Código de Pedido
1 C4574934 C6057139
C6057140
C6057141
C4574935
Alcance del extractor de patas
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Peso, carga máxima
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Precio Ud. €
290,75
311,47
322,47
332,61
343,28
4 tiradores hidráulicos - Juego con brazos tiradores autocentrados
Este modelo se estructura en un sistema modular. El kit incluye combinaciones de 2 tiradores de 2 y 3 brazos.
Código de Pedido
C2409279
Alcance del extractor de patas
150 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
150 mm
Peso, carga máxima
10 t
Precio Ud. €
535,68
310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43756 43755
43722