Page 323 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 323
Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas
SKF EasyPull - Extractores mecánicos
• Su diseño robusto permite un desmontaje seguro de componentes, incluso en las aplicaciones donde éstos tienen un mayor ajuste de interferencia.
• El sistema de apertura mecánico que funciona mediante los aros rojos accionados por muelles, es único. Este sistema permite colocar el EasyPull detrás del componente con un solo movimiento de manos.
• Garras con sistema de autofijación que permiten evitar el riesgo de deslizamiento del extractor bajo carga.
• Las cabezas hexagonales dobles permiten aplicar la fuerza de extracción con más facilidad.
• Su capacidad de autocentrado y la pieza de apoyo evitan dañar el eje.
• Uso eficiente del tiempo gracias a un desmontaje rápido.
• Disponible en tres tamaños con una fuerza de extracción de 60, 80 o 120 kN, permitiendo una selección fácil.
• Se dispone de generadores de fuerza hidráulica como accesorios para las versiones de 80 y 120 kN.
Código de Pedido
C1464973
C1464978
C1464963
Alcance del extractor de patas
150 mm
200 mm
250 mm
Rango de alcance del extractor de patas
36-150 mm
52-200 mm
75-250 mm
Precio Ud. €
340,00
427,00
600,00
Extractores de garras súper potentes
• Rápidos, eficientes y de cómodo manejo.
• Sistema único de pantógrafo ofrece un agarre excepcional y previene la desalineación durante la extracción.
• Tres extractores de garras con una fuerza máxima de extracción de 60 a 150 kN, adecuada para rodamientos medianos y grandes.
• Acero ennegrecido de calidad muy alta para resistir la corrosión.
• Existen más opciones de longitud de garra
Código de Pedido
C1465057
C1465011
C1465021
Alcance del extractor de patas
120 mm
207 mm
340 mm
Rango de alcance del extractor de patas
Precio 1 Ud. €
597,00
725,00
1464,00
50-127 mm
100-223 mm
140-326 mm
Juego de herramientas de extracción de cojinetes
Los cojinetes se sujetan firmemente con un buen efecto mordaza y se extraen rápidamente. Aplicables universalmente para todo tipo de trabajos de tirado desde pequeños a grandes cojinetes. Diseño robusto para un alto rendimiento y durabilidad.
Código de Pedido
C4111250
C6057100
C2711472
C4111327
Diámetro interior Min
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Interior Diámetro Max
19 mm
46 mm
70 mm
110 mm
Contenido del kit, número de piezas
Precio Ud. €
4 260,55
8 523,98
10 745,97
11 1091,64
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
309
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43720 7654 7641