Page 322 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 322
Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas
1.11 Extractor de tres patas
• Modelo robusto excelente para extraer discos, ruedas, rodamientos etc.
• Las patas utilizables por ambos lados presionan automáticamente
• Los extremos anchos de los extractores 1.10/2 y 1.11/2 están previstos de ranuras de 8 mm, de modo que los discos o ruedas de engranaje puedan ser sacados también con ayuda de tornillos de 8 mm
Código de Pedido
C2710994
C2710995
C2711173
C2711174
C2711175
Alcance del extractor de patas
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
320 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
400 mm
Peso, carga máxima
3t
7,5 t
7,5 t
12 t
12 t
Precio Ud. €
64,80
107,63
127,65
226,88
255,98
1.15 Extractor de 3 patas
• Modelo de buen resultado y de gran robustez, para extraer discos, ruedas, rodamientos etc.
• Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad de poder cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los ganchos presionan automáticamente
• Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y discos impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
• Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
1
Código de Pedido
C2711018
C2711019
C2711021
C2711022
C2711023
C2711024
Alcance del extractor de patas
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Peso, carga máxima
2t
3t
7,5 t
12 t
12 t
12 t
Precio Ud. €
43,65
54,90
94,95
146,85
185,25
217,35
308
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
42313
42295