Page 321 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 321
Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas
Extractores de garras estándar
• Gama de 5 extractores de garras, con 2 y 3 garras.
• Máxima distancia entre garras de 65 a 300 mm.
• Sistema de cono para el autocentrado y posicionamiento automático de las garras. • Fuertes ballestas que mantienen las garras separadas permitiendo una fácil operación.
• Acero al carbono de gran calidad.
Código de Pedido
C1465035
C1465031
C1465041
C1465045
C1465052
Number of Legs
2
2
3
3
3
Alcance del extractor de patas
60 mm
135 mm
135 mm
210 mm
240 mm
Rango de alcance del extractor de patas
Precio Ud. €
54,90
106,00
142,00
248,00
287,00
15-65 mm
25-170 mm
40-185 mm
40-230 mm
45-300 mm
1.07 Extractor universal de 3 patas
• Distribución igual de la carga en las tres patas que asegura un buen agarre y una tracción equilibrada
• Si se orientan las patas, se puede usar como extractor interno o externo
• Patas disponibles en distintos tamaños para situaciones especiales
• Reequipable con husillo hidráulico (ver tabla)
1
Código de Pedido
C2710959
C2710960
C2710961
C2710962
C2711143
C2710990
C2711202
Alcance del extractor de patas
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
450 mm
580 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
140 mm
180 mm
220 mm
260 mm
400 mm
530 mm
640 mm
Peso, carga máxima
33 t
33 t
55 t
55 kg
7,5 t
10 t
10 t
Precio Ud. €
80,40
86,25
153,00
168,08
292,65
681,75
839,25
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
307
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6437 7651