Page 320 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 320
Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas
Tirador combinado de 3 brazos con garras reversibles de terminación doble
El tirador de combinación puede usarse como un tirador de 2 y 3 brazos y así combina las ventajas de ambos modelos.
Código de Pedido
C6057175
C6057124
C4574725
C6057125
C6057126
Tamaño del controlador
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Posiciones, número de
1
1
1
2
2
Alcance del extractor de patas
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
120 mm
180 mm
280 mm
350 mm
400 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Precio Ud. €
49,48
75,97
129,04
285,60
320,91
Tirador universal de 3 garras con alcance ajustable, husillo hidráulico largo y garras giratorias
Garras traccionadoras giratorias con profundidad de trabajo ajustable.
Código de Pedido
C4112278 1 C4108104 C4117282
C4156133
C4129312
C6057132
Tamaño del controlador
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Posiciones, número de
2
2
2
2
3
3
Alcance del extractor de patas
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Precio Ud. €
51,09
67,82
113,59
186,84
235,38
274,02
Tirador de 3 garras “cocodrilo” con garras preajustables
Tirador muy resistente con elevada tensión para traccionar partes muy ajustadas. Mediante el uso de la herramienta de ajuste las garras se disponen simultáneamente en la distribución necesaria.
Código de Pedido
C4108077
C4108085
C4108078
C4574668
C3619670
C2711505
C6057097
Alcance del extractor de patas
100 mm
125 mm
165 mm
225 mm
275 mm
300 mm
350 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
450 mm
650 mm
Precio Ud. €
111,57
164,10
238,55
591,26
1434,13
1609,07
2046,57
306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43704 43749 43746