Page 319 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 319
Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas
Tirador universal de 3 garras con garras ajustables
con garras de tipo estándar y con mecanismo de ajuste rápido en longitudes estándar. Los nudos acordonados permiten un aflojado rápido, cambiando y fijando las mordazas traccionadoras en el travesaño sin una llave
Código de Pedido
C6057256
C6057169
C6057257
C4574766
C6057170
Tamaño del controlador
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Alcance del extractor de patas
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
102,26
119,48
214,49
232,66
431,28
Tirador universal de 3 garras con garras autocentradas
Modelo muy resistente para traccionar engranajes, ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. Particularmente atascadas. A mayor presión de husillo, las mordazas agarran la parte a traccionar con fuerza incremental automática.
Código de Pedido
C4108095
C4108096
C4108097
C2711459
C6057107
C6057108
C4574844
Alcance del extractor de patas
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
275 mm
350 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
Precio Ud. €
65,43
97,56
145,77 1 206,04
256,43
446,11
616,10
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
300 mm
375 mm
600 mm
Tirador de 3 brazos con garras reversibles de terminación doble
Con mordazas de tracción dobles de doble aplicación. Los múltiples agujeros en las mordazas de tracción permiten trabajar con profundidades variables.
Código de Pedido
C6057173
C4574716
C4574717
C6057174
C4574720
Tamaño del controlador
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Alcance del extractor de patas
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Precio Ud. €
45,98
71,56
123,23
244,69
280,16
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43745 43729
43724