Page 315 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 315
Herramientas para rodamientos Extractores de 2 patas
1.10 Extractor de dos patas
• Modelo robusto excelente para extraer discos, ruedas, rodamientos etc.
• Las patas utilizables por ambos lados presionan automáticamente
• Los extremos anchos de los extractores 1.10/2, /3, /4 y /5 están previstos de ranuras de 8 mm, de modo que los discos o ruedas de engranaje puedan ser sacados también con ayuda de tornillos de 8 mm
Código de Pedido
C2710991
C2710992
C2711170
C2711171
Número de modelo
1.10/1
1.10/2
1.10/3
1.10/4
Alcance del extractor de patas
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
Peso, carga máxima
2t
5t
5t
8t
Precio Ud. €
50,25
84,68
95,70
164,18
1.14 Extractor de dos patas
• Modelo de buen resultado y de gran robustez, para extraer discos, ruedas, rodamientos etc.
• Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad de poder cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los ganchos presionan automáticamente
• Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y discos impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
• Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
1
Código de Pedido
C2711008
C2711009
C2711011
C2711012
C2711013
C2711014
Alcance del extractor de patas
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Peso, carga máxima
1t
2t
5t
8t
8t
8t
Precio Ud. €
32,29
42,75
75,45
115,35
141,08
161,63
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
301
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42309 42284