Page 317 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 317
Herramientas para rodamientos Extractores de 2 patas | Herramientas para rodamientos Extractores de 3 patas
Juego de tiradores de dos y tres brazos con garras estrechas
Este set incluye un travesaño de 2 y 3 brazos y funciona en un amplio rango de aplicaciones.
Tirador universal de 3 garras con garras autocentradas
Al aplicar la presión de husillo, las mordazas de tracción agarran la parte a tirar con una fuerza incremental automáticamente. Las garras estrechas son adecuadas para sitios ajustados, difíciles de alcanzar.
Código de Pedido
C4117409
Alcance del extractor de patas
350 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
130 mm
Precio Ud. €
477,59
1.06/AS Juego de extractores con 6 patas
• Extractor de dos patas, con seis patas finas en tres longitudes distintas • Especialmente indicado para lugares de difícil acceso
Código de Pedido
C4108079
C4108080
C4108081
Alcance del extractor de patas
50 mm
70 mm
80 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
60 mm
70 mm
80 mm
Precio Ud. €
45,98
46,64
49,56
Tirador universal de 3 garras con garras giratorias
Código de Pedido
C2710989
Rango de alcance del extractor de patas
100 / 200 / 250 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
130 mm
260 mm
Precio Ud. €
230,70
365,33
C2711151 150 / 220 / 300 mm
Tirador universal de 3 garras
1
Fácil ajuste de las garras de tracción a la pieza a eliminar, puesto que estas son agarradas pivotalmente y centralmente.
con garras de tracción de tipo estándar en longitudes estándar. El ajuste de las garras de tracción en el travesaño se consigue apretando y soltando el perno de retención con una llave.
Código de Pedido
C6057106
C4108566
C4108327
C4109096
C4124926
C4128970
Tamaño del controlador
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Alcance del ex- tractor de patas
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Precio Ud. €
35,23
35,23
42,39
80,75
82,11
121,79
Código de Pedido
C6057102
C4290733
C6057103
C4129306
C4129060
Tamaño del controlador
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Alcance del ex- tractor de patas
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
101,23
108,23
188,33
211,85
397,66
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43723 6436 43709
43726 46433