Page 314 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 314
Herramientas para rodamientos Extractores de 2 patas
Tirador universal de 2 garras con husillo hidráulico corto y garras autocentradas
Este modelo se estructura en un sistema modular. Todos los tiradores tienen el mismo husillo hidráulico y están hechos de partes fácilmente intercambiables y versátilmente combinables.
Código de Pedido
C4574928
C6057136
C6057137
C4574932
C6057138
Alcance del extractor de patas
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Peso, carga máxima
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Precio Ud. €
239,58
250,04
274,97
270,27
299,52
1.04 Extractor universal de dos patas
• Este novedoso modelo indicado especialmente para extraer de forma rápida y segura rodamientos, discos, ruedas, etc.
• De robusta ejecución forjada en estampa
• Su ergonómico puente dispone, gracias a un refuerzo dorsal del par de flexión, de un mayor momento de flexión más fuerte y seguro
• Escala de reglaje para ajustar uniformemente el gancho extractor. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
• Gracias a la nueva forma de sus ganchos autoportantes resulta posible transmitir esta fuerza mayor sin pérdidas por el puente
• El sistema de desplazamiento rápido contribuye a una forma de trabajo rápida y ergonómica
• El husillo está dotado de una punta intercambiable, por lo que dependiendo de la aplicación podrá utilizarse también la bola en lugar de la punta
• Se puede reequipar con husillo hidráulico (veáse tabla)
Código de 1 Pedido
C2711108
C2711109
C2711110
Clamping Spread-Ext-Pulling
130 mm
200 mm
350 mm
Clamping Spread-Int-Pulling
170 mm
260 mm
420 mm
Para usar con
1.06/HSP1
1.06/HSP2
Alcance del extractor de patas
100 mm
150 mm
200 mm
Peso, carga máxima
3 t
5 t
7,5 t
Precio Ud. €
74,70
139,43
252,68
1.06 Extractor universal de 2 patas
• Modelo probado para extraer de forma rápida y segura poleas, ruedas, rodamientos de bola, etc.
• Robusto diseño forjado en estampa
• Escala de reglaje para ajustar uniformemente las patas extractoras. Permite una extracción centrada, con una aplicación de fuerza optimizada, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente elevadas
• Si se orientan las patas, se puede usar como extractor interno o externo • Patas adicionales o de recambio para incrementar su versatilidad
• Reequipable con husillo hidráulico (ver tabla)
Código de Pedido
C2710976
C2710978
C2710980
C1450011
Alcance del extractor de patas
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
90 mm
160 mm
250 mm
520 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
140 mm
220 mm
330 mm
600 mm
Peso, carga máxima
33 t
55 t
7,5 t
1010 t
Precio Ud. €
58,65
107,48
195,98
315,75
300
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6435 41889
43754