Page 313 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 313
Tirador universal de 2 garras con garras autocentradas
Herramientas para rodamientos Extractores de 2 patas
Tirador de 2 brazos con garras reversibles de terminación doble
A mayor presión de husillo, las mordazas agarran la parte a traccionar con fuerza incremental automática la parte a traccionar. Con mordazas de tracción dobles de doble aplicación.
Al aplicar la presión de husillo, las mordazas de tracción agarran la parte a tirar con una fuerza incremental automáticamente. Las garras estrechas son adecuadas para sitios ajustados, difíciles de alcanzar.
Código de Pedido
C4108073
C4108074
C4108075
Alcance del extractor de patas
50 mm
70 mm
80 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
60 mm
70 mm
80 mm
Precio Ud. €
36,26
37,20
38,11
Código de Pedido
C6057172
C4574713
C6057121
C6057122
C6057123
Tamaño del controlador
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Alcance del ex- tractor de patas
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Precio Ud. €
35,39
63,53
94,22
184,29
208,18
Tirador universal de 2 garras con garras giratorias
Tirador universal de 2 garras con alcance ajustable y garras giratorias
1
Los modelos pequeños, prácticos y similares son adecuados para coches eléctricos, terminales de baterías, ingeniería de precisión, talleres eléctricos y otros. Los modelos más grandes para poleas, engranajes, rodamientos, etc. Fácil ajuste
de las garras de tracción a la pieza a eliminar, puesto que estas son agarradas pivotalmente y centralmente.
Garras traccionadoras giratorias con profundidad de trabajo ajustable.
Código de Pedido
C4124053
C4108129
C4108120
C4124054
C6057104
C6057105
Tamaño del controlador
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Alcance del ex- tractor de patas
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Precio Ud. €
26,53
26,53
30,78
59,12
60,98
91,34
Código de Pedido
C6057127
C2711530
C4111241
C6057128
C6057129
C6057130
Tamaño del controlador
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Posiciones, número de
2
2
2
2
3
3
Alcance del extractor de patas
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Precio Ud. €
37,95
52,78
87,59
145,77
179,18
205,01
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
299
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43725 43727
43748
43744