Page 316 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 316
Herramientas para rodamientos Extractores de 2 patas
Extractores de garras reversibles
Los extractores de garras reversibles multifunción son adecuados para la extracción interna y externa de rodamientos y otros componentes, tales como engranajes y poleas.
Para mayor versatilidad, los brazos extralargos se pueden alargar aún más con piezas extensoras.
• Brazos autobloqueantes para ajustar con sencillez el ancho del agarre.
• La cabeza hexagonal en la viga permite la rotación del extractor y del rodamiento durante el desmontaje, mejorando la facilidad de uso.
• Amplio rango de agarre interno de 23 mm (0,9 pulg.) a 350 mm (13,8 pulg.) externo, permite desmontar muchos rodamientos y componentes.
• Los extractores de garras reversibles de SKF están disponibles también como un conjunto completo de ocho extractores estándar sobre un soporte.
Código de Pedido
C1465092
C1465096
C1181121
C1181122
C1465078
C1465081
C1465085
C1465089
C6155808
C6155809
C6155811
C6063485
C6063484
C6155807
C6155810
Número de Parte
TMMR40F
TMMR60F
TMMR80F
TMMR120F
TMMR160F
TMMR200F
TMMR250F
TMMR350F
TMMR 160XL
TMMR 200XL
TMMR 250XL
TMMR 350XL
TMMR 16/35XL-4
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
Rango de alcance del extractor de patas
23-48 mm
23-68 mm
41-83 mm
41-124 mm
68-164 mm
67-204 mm
74-254 mm
74-354 mm
42-140 mm
42-180mm
44-236 mm
44-336 mm
Ambito interno del extractor (minimo)
59 mm
62 mm
95 mm
95 mm
114 mm
114 mm
132 mm
135 mm
121 mm
121 mm
123 mm
123 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
67 mm
87 mm
97 mm
139 mm
163 mm
204 mm
254 mm
354 mm
188 mm
228 mm
284 mm
384 mm
Longitud efectiva
67 mm
82 mm
98 mm
124 mm
143 mm
169 mm
183 mm
238 mm
221 mm
221 mm
221 mm
221 mm
Precio Ud. €
53,80
58,85
78,55
103,00
136,00
149,00
178,00
188,00
213,00
218,00
239,00
249,00
Extension arms set for the TMMR.. XL
Extra long arm set to convert TMMR 160F and TMMR 200F to XL version
Extra long arm set to convert TMMR 250F and TMMR 350F to XL version
Puller 2-Arm
Los extractores de dos y tres brazos se utilizan para la extracción de rodamientos completos y de anillos interiores fuertemente ajustados.
El extractor de dos brazos PULLER-2ARM y el extractor de tres brazos PULLER- 3ARM pueden utilizarse también para extraer otros componentes como engranajes.
Juego de extractor de 2 brazos
1
Los extractores de dos y tres brazos se utilizan para extraer cojinetes de bolas completos o aros interiores muy apretados.
El extractor de dos brazos PULLER-2ARM y el extractor de tres brazos PULLER- 3ARM también pueden emplearse para extraer otras piezas como, por ejemplo, engranajes.
Código de Pedido
C4083315
C4322257
C3703024
C4322256
C4322255
C4322254
Alcance del extrac- tor de patas
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Carga
30 kN
30 kN
50 kN
50 kN
75 kN
75 kN
Precio Ud. €
70,30
81,11
108,15
118,97
200,08
216,30
Código de Pedido
C4322258
Rango de alcance del extractor de patas
100 - 200 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
350 mm
Precio Ud. €
675,94
302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
45143
50318 7652