Page 312 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 312
Herramientas para rodamientos Extractores de 2 patas
Extractor de 2 brazos universal
Acabado de cinc, husillo sólido, barra transversal de liberación de pasadores.
Tirador universal de 2 garras con garras ajustables
con garras de tipo estándar y con mecanismo de ajuste rápido en longitudes estándar. Los nudos acordonados permiten un aflojado rápido, cambiando y fijando las mordazas traccionadoras en el travesaño sin una llave
Código de Pedido
C5094169
C5094175
C5094170
C5094171
C5094172
C5094173
C5094174
Ambito interno del extrac- tor (minimo)
25 mm
50 mm
50 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
Ambito interno del extractor (maximo)
75 mm
100 mm
125 mm
175 mm
225 mm
275 mm
350 mm
Alcance máximo
75 mm
100 mm
125 mm
165 mm
165 mm
225 mm
225 mm
Precio Ud. €
41,65
46,02
51,83
84,18
93,95
153,67
196,10
Código de Pedido
C4108110
C4108111
C4108112
C4108113
C4108114
C4111303
Alcance del extractor de patas
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Tamaño del controlador
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Precio Ud. €
82,19
88,95
150,01
169,46
273,49
292,36
Tirador de 2 brazos
Tirador universal de 2 garras con garras autocentradas
1
con garras de tipo estándar en longitudes estándar. La fijación de las garras de tracción en el travesaño se lleva a cabo apretando y soltando el perno retenedor con una llave.
A mayor presión de husillo, las mordazas agarran la parte a traccionar con fuerza incremental automática.
Código de Pedido
C4108156
C4108157
C4108702
C2711424
C4108820
C3463147
C4112455
C4129669
Tamaño del Alcance del ex- controlador tractor de patas
Ambito externo del extractor (maximo)
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
520 mm
650 mm
Precio Ud. €
70,53
76,18
131,92
144,41
241,10
261,58
523,03
898,28
Código de Pedido
C4108083
C4108082
C2666048
C2666049
C4574842
C4574843
Alcance del extractor de patas
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
250 mm
275 mm
Ambito externo del extractor (maximo)
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
300 mm
375 mm
Precio Ud. €
43,05
67,44
104,40
144,90
190,43
305,33
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
36 mm
36 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
300 mm
298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43708 35289
43728 43712