Page 308 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 308
Extractores de pasadores
Granetes de cabeza redonda
Granete
Granete automático
Para perforación de precisión en metales laminados.
Código de Pedido
C4971896
C4971897
C4971903
C4971904
C4971905
C4972003
C4972004
C4972005
Precio Longitud del cuerpo x punto Ud. €
100 x 1,5 mm 2,88
100 x 2,5 mm 2,88
100 x 3,0 mm 2,88
100 x 4,0 mm 3,12
100 x 5,0 mm 3,12
100 x 6,0 mm 4,04
130 x 10,0 mm 5,94
150 x 13,0 mm 7,10
Granete de acero endurecido para una perforación de material en placas de metal
Granete automático en acero al cromo-vanadio, revestimiento negro con capacete. Potencia ajustable hasta 85 kg. Se puede usar en acero, aluminio, madera y plástico. También puede utilizarse como punta de trazar en determinados materiales.
Código de Pedido
C4120265
Granetes
Longitud, mm
101
Tamaño
3,2 mm
Precio Ud. €
3,40
Código de Pedido
C4968880
Longi- Longitud,
tud pulgadas Presión
155 mm 6 0-85 kg
Precio Ud. €
22,74
3735 Granetes
1 Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
3735-AU Granete automático
Código de Pedido
C2716376
C2716377
C2716378
Longitud total
100 mm
125 mm
150 mm
Tip tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
Precio Ud. €
5,20
6,15
7,05
Granete automático No requiere martillo
Mango octogonal DIN 7250
Código de Pedido
C3418152
Longitud
130 mm
Precio Ud. €
14,30
Código de Pedido
C1250938
C2666022
Granete
Diámetro
4 mm
5 mm
Precio Longitud Ud. €
120 mm 2,32
150 mm 3,81
Granete automático
Granetes automáticos
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Vanadio extra
Mango octogonal
DIN 7250
Código de Precio Pedido Ud. €
C3418151 2,87
La profundidad de impresión varía ajustando el sombrerete estriado.
Código de Pedido
C2716603
Longitud total
150 mm
Longitud Tip
de trabajo tamaño
23 mm 3 mm
Precio Ud. €
46,00
Código de Pedido
C4968883
Longitud
125 mm
Longitud, pulgadas
5
Precio Ud. €
24,13
294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41299
8476
26984
26985
40223
9677
40224
8680
26690