Page 310 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 310
Barras de uña
Palancas
3681 Palanca
Sección redonda con extremo cónico. Cromo-vanadio.
Con extremo en punta para centrados y cabeza de palanca Acabado: Fosfatado con cabeza pulida
Material: Aleación de acero especial templado
Código de Pedido
C4971462
C4971463
C4971464
Longitud x diametro (mm)
450 x 16
600 x 19
750 x 22
Longitud x diametro (pul)
18 x 5/8 in
24 x 3/4 in
30 x 7/8 in
Precio Ud. €
25,26
29,43
33,27
Código de Pedido
C3418125
Palanca
Longitud
304 mm
Precio Ud. €
17,22
Barras con talón
Sección redonda con extremo cónico. Cromo-vanadio.
Con extremo en punta largo para centrados y extremo plano para elevar y doblar elementos pesados
Acabado: Manganeso fosfatado
Material: Acero cromo-vanadio templado
Código de 1 Pedido
C4971458
C4971459
C4971460
C4971461
Longitud x diametro (mm)
175 x 10
300 x 13
400 x 16
450 x 19
Longitud x diametro (pul)
7 x 3/8 in
12 x 1/2 in
16 x 5/8 in
18 x 3/4 in
Precio Ud. €
15,14
20,32
20,77
29,15
Forma: Barra hexagonal
Código de Pedido
C4352388
C3418126
C5057559
Extractor de clavos 38
Precio Ud. €
11,02
15,15
33,04
3684-24 Palanca
Con extremo en punta largo para centrados y extremo plano para elevar y doblar elementos pesados
Acabado: Manganeso fosfatado
Material: Acero cromo-vanadio templado
Una herramienta robusta para una sencilla extracción de clavos en cajas, etc. Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Mango cómodo de función de hierro maleable, otras partes forjadas, mordazas templadas de forma especial
Forma: Barra hexagonal
Código de Pedido
C3664416
Longitud
609 mm
Precio Ud. €
19,28
Código de Pedido
C1250950
Precio Ud. €
53,59
296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8712 26600
26980
41307
41292 8711