Page 309 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 309
Extractores de pasadores | Barras de uña
Punta de recambio para granete automático
Sacabocados de puente
Juego de punzones huecos 3 - 30
Código de Pedido
C2716604
Tip tamaño
3 mm
Precio Ud. €
7,75
Para cortar agujeros en materiales blancos o para producir discos del material que se corta. Forja de una pieza con sección cónica rectificada y pulida.
Código de Pedido
C4968959
C4968960
C4968961
C4968962
C4968963
C4968964
C4968965
C4971966
C4968966
C4968967
C4968968
C4968969
C4968970
C4968971
C4968972
C4968973
Diámetro, externo
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
34 mm
Precio Juego de sacabocados intercambiables de 16 piezas Ud. € que permiten cortar espuma, cuero, cartón, goma,
5,12 fibra, plástico y plomo
5,12 Embalados en una caja de plástico resistente
Las bocas se colocan fácilmente y se bloquean con un 5,24 ligero giro
5,82 Diámetros de boca: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 8,12 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24
Conjunto de punzones y cinceles de 12 piezas
8,39
mm, 26 mm, 28 mm y 30 mm
10,58 Código de 12,21 Pedido
14,24 C3998961
Precio Ud. €
98,81
15,79
18,64
21,21
24,30
28,73
39,27
39,27
Barras de desencofrar
Sección octogonal con garra sacaclavos.
Sacabocados
Granetes: 2.5, 6, 8 mm Botador: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Cortafríos: 10, 12, 16 mm
Construcción en acero templado. Con maletín de almacenamiento.
Código de Precio Pedido Ud. €
C2557168 14,13
Juego de 6 punzones y cinceles en estuche
Código de Pedido
C4971799
C4971800
C4971801
C4971802
Longitud x diametro (mm)
450 x 19
600 x 19
750 x 19
900 x 19
Longitud x
diametro Precio
1
(pul)
18 x 3/4 in
24 x 3/4 in
30 x 3/4 in
36 x 3/4 in
Ud. €
5,79
7,18
8,69
9,89
440015000 Desencofrador
Para cortar materiales blancos como cuero.
Código de Pedido
C2694828
Precio Ud. €
51,00
Código de Pedido
C4968946
C4968947
C4968948
C4968949
C4968950
C4968951
C4968952
C4968953
C4968954
C4968955
C4968956
C4968957
C4968958
Diámetro, externo
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
Precio Ud. €
1,79
1,82
1,94
2,09
2,91 Desencofrador
Extremos doblado y plano
3,21 Extractor de clavos en un extremo 3,30
5,76 Código de
6,82 Pedido
6,97 C4187471
9,79 C4152475
Precio Ud. €
10,25
14,07
17,15
23,04
Contenido del kit
30: 2-3, 32: 4, 34: 125-150, 36: 150 mm
Longitud
C4187472 12,06 C4187473
13,36
600 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40233
9680
40226
26587
26987
8736
26979
41306