Page 307 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 307
Punches
Juego de 6 extractores de pasadores con asas
99 Botador cónico
Botadores
Código de Pedido
C3756926
Rango del contenido
2-3-4-5-6-8 mm
Precio • Conforme a la DIN 6458
Ud. € • De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al
aire 45CrMoV7
90,50 • Templado en toda su longitud y revenido
cuidadosamente
• Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
• Superficie de trabajo pulida y lacada
• Medidas y tipos especiales disponibles a petición • * fuera de norma
Código de Pedido
C2716370
C2716371
C2716372
C2716373
C2716374
Longitud total
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Tip tamaño
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Precio Ud. €
5,80
5,80
6,90
6,90
6,90
Botadores cónicos
Botador largo
Código de Pedido
C2707140
C2707141
C2707142
C2552656
C2707143
C2707144
C2552655
Precio Tip tamaño Ud. €
3 mm 3,12
4 mm 3,12
5 mm 3,12
6 mm 3,12
7 mm 3,12
8 mm 3,12
10 mm 3,12
Botador con varilla hexagonal
Acabado: Superficie de acero completamente pulida, con acabado cromo brillante
Material: Vanadio extra
Para perforación de precisión en metales laminados.
Código de Precio Pedido Longitud del cuerpo x punto Ud. €
C4971898 100 x 1,0 mm 2,88
C4972010 100 x 1,5 mm 2,88
C4972011 100 x 2,5 mm 2,88
C4972012 100 x 3,0 mm 2,88
C4972013 100 x 4,0 mm 3,12
C4972014 100 x 5,0 mm 3,12
3733 Botadores
Código de Pedido
C3998940
C3998941
C3998942
C3998943
C3998944
C3998945
C6045228
C3998938
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Precio Ud. €
2,68
2,77
2,77
3,30
3,30
3,30 1 3,30
3,30
Granetes de cabeza cuadrada
Conjunto de botadores de 3 piezas Dyna- grip®
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
Mango octogonal
DIN 6458
Código de Pedido
C3418144
C3418145
C3418146
C1250932
C2550373
Diámetro
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Precio Longitud Ud. €
120 mm 2,20
120 mm 2,20
120 mm 2,20
120 mm 2,20
120 mm 2,20
Para perforación de precisión en metales laminados.
Punzones: 0,8, 1,6 & 2,4 mm.
Conjunto de botadores de agarre suave para ocultar los clavos bajo la superficie acabada.
Código de Pedido
C4971899
C4971900
C4971901
C4972001
C4971902
C4972002
Longitud del cuerpo x punto
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
Precio Ud. €
3,73
3,73
3,73
3,98
3,98
3,98
Número de modelo
0-58-930
Código de Pedido
C3939500
Precio Ud. €
11,32
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9676
26986
40221
8471
6719
26982
41296
40213