Page 306 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 306
Punches
116 D Juego de 6 botadores en caja de metal
Juego de 6 extractores de pasadores en estuche
Extractores de pasadores
Código de Pedido
C2707170
C2707171
C2707172
C2707173
C2707174
C2707175
C2393447
Longitud total
110 mm
128 mm
146 mm
164 mm
182 mm
200 mm
220 mm
Tip tamaño
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
5,70
5,70 • De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al 7,05 aire 45CrMoV7
• Templado en toda su longitud y revenido 7,40 cuidadosamente
9,00 • Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Código de Pedido
C2393448
Rango del contenido
2-3-4-5-6-8 mm
Precio Ud. €
49,50
9,00 • Superficie de trabajo pulida y lacada Código de
Precio Ud. €
31,79
10,60 Pedido
Contenido
119-3 -4 -5 -6 -7 -8
Sacabocados con empuñadura de seguridad
Extractores de pasadores paralelos equipados con un mango exclusivo air grip que absorbe la vibración y desvía del usuario cualquier golpe fortuito del martillo.
C2552420
3734S/6 Juego de 6 botadores
Juegos de extractores de pasadores pa- ralelos
Juego de 6 botadores, 3734
En caja de metal lacada, color antracita Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
Longitud 150 mm
2,3,4,5,6,8mm
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C1250937 6
Conjunto de punzones de 6 piezas
Código de Pedido
C4968904
C4968905
C4968906
Precio Ud. €
3,16
3,22
3,36
3,50
3,50
3,64
1 Fabricados con acero para herramientas endurecido y templado. Mangos moleteados.
Longitud del cuerpo x punto
150 x 2,0 mm
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 8,0 mm
Extractores de pasadores con asas
Código de Pedido
C4971912
C4972009
Contenido del kit
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5 mm
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5. 6,5. 8,0. 10,0 mm
Precio Ud. €
20,99
29,86
C4968907 Precio C4968908
Ud. €
29,33 C4968909
Juego de 6 sacabocados con pasador cilín- drico de serie larga
Código de Pedido
C3961895
Rango del contenido
3-4-5-6-7-8 mm
Precio Ud. €
30,88
Botador: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Conjunto de botadores, centrales, 6 piezas. Construcción en acero templado. Con maletín de almacenamiento.
Código de Precio Pedido Ud. €
C3951490 6,76
Código de Pedido
C4400794
C4400795
C4400796
C4400797
C4400798
C4400799
Longitud total
168 mm
180 mm
191 mm
200 mm
221 mm
235 mm
Tip tamaño
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Precio Ud. €
12,30
12,30
14,30
16,20
17,30
18,00
292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
204767 35993
40215
9681
8474
6451
40219
26689
40217