Page 305 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 305
Cinceles planos | Punches
Empuñadura universal para cinceles
Pasador paralelo
119 Botador cilíndrico
Empuñadura universal para cinceles 20x12 mm hasta 26x13 mm
Hecho de acero para herramientas endurecidos y templados. Mangos estriados.
• Conforme a la DIN 6450
• De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
• Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
• Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
• Superficie de trabajo pulida y lacada
• No 119-175 con pivote guía
• Medidas y tipos especiales disponibles a petición
• * fuera de norma
Código de Pedido
C5103021
Precio Longitud Ud. €
Código de Pedido
C4971906
C4971907
C4971908
C4971909
C4971910
C4971911
C4972006
C4972007
C4972008
Precio Ud. €
3,27
3,27
3,27
3,27
3,90
3,90
3,44
3,44
3,12
110 mm
3,41
Longitud del cuerpo x punto
100 x 2,0 mm
100 x 3,5 mm
100 x 5,0 mm
115 x 6,5 mm
115 x 8,0 mm
130 x 10,0 mm
100 x 2,5 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,5 mm
Juego de 6 cinceles
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Vanadio extra
En caja de metal lacada, color antracita
Código de Pedido
C2707169
C2557957
C2707159
C3620580
C2707160
C2552423
C2552754
C2552424
C1450089
C2552425
C2707161
C2552421
C2552422
Tip Precio
Pasador de serie larga
tamaño
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Diámetro, cuerpo
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Ud. €
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,82
4,82
4,82
4,82
5,26
Tamaños: 120x10x3 mm, 120x10x4 mm, 125x10x5 mm, 125x10x12 mm, 150x12x4 mm, 150x12x16 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C1250940 26,23
Conjunto de cinceles cortafrío de 3 piezas
Cortafríos 10, 12, 16 mm. Conjunto de cortafríos de 3 piezas. Construcción en acero templado. Con maletín de almacenamiento.
3734 Botadores
1
Cuerpo hexagonal con pasador cilíndrico de 60 mm (23⁄8 pulgadas). Serie extremadamente útil para zonas de difícil acceso. Los pasadores han sido rectificados en toda su longitud.
Código de Pedido
C4355933
C3961890
C3961891
C3961892
C4355937
C3961894
Precio Longitud del cuerpo x punto Ud. €
150 x 3,0 mm 5,46
150 x 4,0 mm 5,46
150 x 5,0 mm 5,46
150 x 6,0 mm 5,46
150 x 7.0 mm 5,98
150 x 8,0 mm 5,98
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
Mango octogonal
DIN 6450. Forma C
Código de Pedido
C4120288
Precio Ud. €
6,11
Código de Pedido
C1250934
C1250935
C1250936
C3418147
C3418148
C3418150
Diámetro
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Longitud
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Precio Ud. €
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
291
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9683
41303
35970
136255
26609
8473
6452