Page 304 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 304
Cinceles planos
Cinceles con función de corte con punta descen- trada 240 mm con protección para las manos
3745 Buriles
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
Mango plano ovalado
DIN 6451
3750 Cincel con función de corte
Código de Pedido
C1250948
C3418165
C3418166
C3418167
Diámetro
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Precio Longitud Ud. €
150 mm 5,92
175 mm 7,57
200 mm 8,03
250 mm 11,31
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
Mango plano ovalado
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a
DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille
Código de Pedido
C1250949
Anchura, hoja
26 mm
Precio Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad.
Longitud Ud. €
240 mm 8,08
Para trabajar en metal y piedra.
Cincel con función de corte
Código de Pedido
C5103017
Precio Anchura, hoja Ud. €
26 mm 19,79
Cincel con función de corte 240 mm
Cinceles para hendiduras
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a
DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad.
1 Para trabajar en metal y piedra.
Código de Precio
Pedido Anchura, hoja Ud. €
C5103014 26 mm 7,59
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Vanadio extra
Con protección de manos de plástico
Tamaño: 240mm x 26mm
Código de Precio
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a
DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad. Para trabajar en metal y piedra.
Pedido
C2550375
Ud. €
11,44
Cinceles con función de corte con punta descentrada 240 mm
Código de Pedido
C5103018
C5103019
C5103020
Anchura, hoja
50 mm
60 mm
70 mm
Longitud
250 mm
250 mm
250 mm
Precio Ud. €
12,38
12,56
13,64
Cincel con función de corte 240 mm con protección para las manos
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a
DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad. Para trabajar en metal y piedra.
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a
DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad. Para trabajar en metal y piedra.
Empuñadura universal para cinceles
Empuñadura universal para cinceles 26x7 mm
Código de Pedido
C5103016
Anchura, hoja
26 mm
Precio Ud. €
11,00
Código de Pedido
C5103015
Código de Precio Pedido
Longitud
110 mm
Precio Ud. €
3,41
Anchura, hoja
26 mm
Ud. €
16,38
C5103022
290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
35957
35954
8478
35958
41304
8479
35960
35967
35959