Page 303 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 303
Cinceles planos
Cincel de corte plano de acero colado con empuñadura y protección de mano
3740 Cinceles planos
Buriles
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada Material: Acero VANADIO-EXTRA
Mango plano ovalado
DIN 6453
Completo con empuñadura y protección de mano.
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a
DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad. Para trabajar en metal y piedra.
Código de Pedido
C1250941
C1250942
C1250943
C1250944
C1250945
C1250946
C1250947
Anchura, hoja
15 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Precio Longitud Ud. €
100 mm 3,99
125 mm 4,80
150 mm 5,49
175 mm 7,27
200 mm 7,64
250 mm 9,08
300 mm 10,36
Código de Pedido
C4968899
C4968900
C4968901
Tamaño
250 x 19 mm
250 x 25,4 mm
300 x 25,4 mm
Tamaño
10 x 3/4 in
10 x 1 in
12 x 1 in
Precio Ud. €
10,24
13,17
13,93
Código de Pedido
C5103009
C5103010
C5103011
C5103012
C5103013
Anchura, hoja
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
9 mm
Longitud
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
4,33
4,73
7,07
10,00
12,31
Cincel para tablas de suelo
Cinceles planos
96 Cincel agudo
Código de Pedido
C2704872
C2704873
C2704874
Precio Ideal para retirar tablas de suelo o retirar la lengüeta en
Longitud total
125 mm
150 mm
175 mm
Anchura, hoja Ud. €
14,5 mm 7,20
17.0 mm 10,50
21.5 mm 14,70
tablas de suelo instaladas.
*NO USAR PARA CORTAR LADRILLO*
1
Código de Pedido
C4971980
Tamaño
9 x 2-1/4 in
Precio Ud. €
8,17
Cinceles planos tipo estriados
• Conforme a la DIN 6451
• De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
• Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
• Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
• Superficie de trabajo pulida y lacada
• 96 HS con empuñadura protectora 108 UNI
Cincel para tablas de suelo con empuñadura y protección de mano
Código de Pedido
C2703736
C2703737
C2703738
C2703739
C2703740
Longitud total
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Ancho de Anchura la punta
Precio Ud. €
5,24
6,27
7,98
8,32
11,77
Código de Pedido
C2704875
C2704876
C2704877
C2704878
C2704879
C2704880
Precio Anchura, hoja Ud. €
14,5 mm 8,75
17 mm 10,30
20.5 mm 12,50
23 mm 19,10
28,5 mm 25,50
34 mm 39,00
14 mm
17 mm
17 mm
20 mm
23 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Longitud total
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Equipado con empuñadura y protección de mano.
Código de Pedido
C4968898
Tamaño
230 x 57 mm
Tamaño
9 x 2-1/4 in
Precio Ud. €
9,46
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40230
40229
8477
26595
26593
26580
6706
35963