Page 302 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 302
Cinceles planos
Cinceles cortafrío
97 Cincel de mecánico octogonal
Acero colado, corte plano.
• De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
• Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente Precio • Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Código de Pedido
C4968884
C4968896
C4968885
C4968886
C4968887
C4968895
C4968897
C4968888
C4968889
C4968902
C4968890
C4968894
C4968891
C4968892
C4968893
Cortafríos planos
1
Tamaño
100 x 6 mm
125 x 6 mm
150 x 10 mm
150 x 13 mm
250 x 13 mm
250 x 13 mm
175 x 16 mm
200 x 19 mm
250 x 19 mm
450 x 19 mm
205 x 25 mm
225 x 25 mm
250 x 25 mm
300 x 25 mm
450 x 25 mm
Tamaño
4 x 1/4 in
5 x 1/4 in
6 x 3/8 in
6 x 1/2 in
8 x 1/2 in
10 x 1/2 in
7 x 5/8 in
8 x 3/4 in
10 x 3/4 in
18 x 3/4 in
8 x 1 in
9 x 1 in
10 x 1 in
12 x 1 in
18 x 1 in
Ud. € • Superficie de trabajo pulida y lacada
3,81
13,62 Código de 4,27 Pedido
4,38 C2703744
5,31 C2703745
12,62 C2703746
19,92 C1450909
Longitud total
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
Ancho de la punta
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
Precio Ud. €
3,44
5,17
7,88
9,32
6,69
7,91
15,49
7,65
11,38
8,54
12,20
10,58
95 Cincel de mecánico
• Conforme a la DIN 6453
• De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7 • Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
• Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
• Superficie de trabajo pulida y lacada
• * fuera de norma
Acero al cromo-vanadio endurecido conforme a DIN entre 54 y 58 HRC (posibilidad de rectificado sucesivo). Calidad bajo la pintura: cabeza de choque de seguridad templada para reducir el riesgo de astille Extremo de trabajo pulido, cuerpo pintado de calidad. Para trabajar en metal y piedra.
Código de Pedido
Longitud total
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Anchura
14 mm
14 mm
17 mm
23 mm
26 mm
26 mm
Ancho de la punta
15 mm
15 mm
18 mm
24 mm
28 mm
30 mm
Precio Ud. €
4,12
4,82
5,72
7,77
10,71
12,15
Código de Pedido
C5099399
C5099400
C5103001
C5103002
C5103003
C5103004
C5103005
C5103006
C5103007
C5103008
Anchura, hoja
15 mm
18 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
27 mm
30 mm
Longitud
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
Precio C2703716 Ud. € C2703717
3,81 C2703718
4,09 C2703720
4,85 C2703721
5,85 C2703723
6,60
9,09
10,32
11,49
13,08
15,72
288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
35961 26579
6705 6716