Page 301 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 301
Martillos
Martillo de golpe seco con superficie de impacto de 50 mm
Martillos antirrebote con caras de plástico intercambiables Mangos de acero
• Material del cuerpo: goma SBR negra de alta calidad (a prueba de aceite, resistente al frío, alto impacto), estructura interior de acero tubular, bolas de acero en el interior de la cabeza.
• Empuñadura: empuñadura de goma negra tipo H
Código de Pedido
C2702512
C2702513
C2702514
C2702515
Frente diámetro
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Precio Ud. €
37,50
39,50
44,00
50,50
Código de Pedido
C6808033
Martillo de goma - Cabeza de 105 mm
Precio Ud. €
11,02
247 H Martillo antirrebote KOMBI-PLUS R
Martillos de estructura de acero y capa de PU (poliuretano) Mango antideslizante
La zona de impacto no se marcará
Ideal para cambio de neumáticos, trabajos en transmisiones, etc.
Código de Pedido
Precio Ud. €
• Reducción de costes mediante el empleo universal como martillo antirebote y de montador
• Empleo universal para trabajos de servicio y de montaje
• Con todas las ventajas de un martillo antirrebote con un efecto de golpe considerablemente superior
• Es necesaria una menor aplicación de fuerza, y, en consecuencia, el trabajo más fácil
• Con cabeza intercambiable de poliamida, resistente a la rotura y al desgaste (E 247), Shore D, sometida a prueba hasta -20 °C
1
C4999719 112,01
Martillo antirrebote
• Con mango de nogal
• Mango de recambio E 247 H
• DBGM (Modelo registrado en Alemania)
Código de Pedido
C2702043
C2702044
C2702047
Frente diámetro
30 mm
35 mm
40 mm
Precio Ud. €
29,50
31,66
40,95
Código de Pedido
C3998892
C3998893
C3998894
Tamaño
35 mm
50 mm
60 mm
Precio Ud. €
15,34
25,33
32,97
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41283 41284 161454
43336 41173