Page 300 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 300
Martillos
Cabezas de repuesto para martillos 3625N Superflex
Mango invertido sólo para mazos de goma
Cabeza de repuesto de Nailon blanco
• Nailon blanco • Pack de 2
Código de Pedido
C6808037
C6808038
C6808039
Frente diámetro
Precio Ud. €
• Mango: mango de madera de nogal americano de color natural
32mm 3,39
35mm 3,79
40mm 4,28
Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presión
Cabezas de plástico azules de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG), pieza central en fundición de acero maleable
Mango de madera
Un martillo que reemplaza a los martillos de similares características de cobre, plomo, latón, goma y madera Gran resistencia al impacto. Resistentes a combustibles de bajo octanaje, aceite y grasa
Con dos caras combadas 3625NL = Cabezas de repuesto con dos caras combadas, un par.
Código de Pedido
C6808031
C6808032
Tamaño de martillo
16 OZ
24 OZ
Precio Ud. €
1,55
2,92
Cabeza de repuesto de poliuretano amarillo
3625RM Maza de goma negra
• Poliuretano amarillo • Pack de 2
Código de Pedido
C3418029
C3418030
C3418031
C3418032
C3418033
C3418034
C3418035
Diámetro
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
Código de Pedido
C6808040
C6808041
C6808042
Frente diámetro
Precio Ud. €
Maza de goma negra Mango de madera
32mm 4,02
35mm 5,22
40mm 6,39
Código de Pedido
C3418039
C3998901
C3998902 1 C3998903
Diámetro
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Precio Ud. €
4,88
5,27
6,32
7,68
3625N Superflex Martillo de plástico
Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presión
Cabezas de plástico azules de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG), pieza central en fundición de acero maleable
Mango de madera
Un martillo que reemplaza a los martillos de similares características de cobre, plomo, latón, goma y madera Gran resistencia al impacto. Resistentes a combustibles de bajo octanaje, aceite y grasa
Con dos caras combadas 3625NL = Cabezas de repuesto con dos caras combadas, un par.
248 ST Martillo antirrebote
Martillo con cabeza intercambiable
• Con mango de tubo de acero extremadamente estable y robusto
• Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D. Probados a -20oC. • Esmaltado al fuego de polvo plata
• Material del cuerpo: Acero con aleación de zinc
• Dos puntas de repuesto: Nailon blanco + poliuretano amarillo
• Mango: Mango de madera de nogal americano de color natural y forma ovalada
Código de Pedido
C3418022
C3418023
C3418024
C3418025
C3418026
C3418027
C3418028
Frente diámetro
22 mm
27 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Precio Ud. €
16,99
19,59
21,70
26,20
30,89
41,80
56,17
Código de Pedido
C2702220
C2702289
C2552509
C2702290
C2702292
C2702291
C2552510
C2702221
Diámetro
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Precio Ud. €
23,15
24,84
25,97
30,45
34,25
38,40
61,05
95,70
Código de Pedido
C6808034
C6808035
C6808036
Precio Frente diámetro Ud. €
32mm 13,15
35mm 14,94
40mm 17,84
286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
161455
8699
161451
8356
161458
161457
6549
8463