Page 299 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 299
Martillos
Mazo Mango de madera
428-20 Martillo de carpintero
Código de Pedido
C2702494
C2702495
C2702496
C2702497
C2702498
Tamaño de martillo
38 mm
40 mm
43 mm
45 mm
50 mm
Peso neto
800 g
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
16,30
18,20
19,40
21,60
26,00
Martillo de carpintero con mango en fibra de vidrio, para una mejor absorción de los golpes
Cuello octogonal y cabeza redonda
Pulido brillante
Empuñadura negra diseñada para agarre óptimo Color naranja brillante, para fácil localización
Martillo de carpintero con mango de fibra de vidrio
Código de Pedido
C3419288
C3419289
C1251212
Mazos de goma
Peso neto
370 g
450 g
570 g
Precio Ud. €
12,56
13,99
14,89
Con cabeza de acero EN9 de plena conformidad con la norma BS876 y acolchado de alta resistencia para un agarre más cómodo.
Código de Precio Pedido Peso Ud. €
C3961945 455gm/16oz 8,77
C6684861 570gm/16oz 9,40
Mazas FatMax Antivibe
Mayor eficacia de golpeo gracias al núcleo amortiguador de impactos y a la cabeza con perfil de bala. Agarre blando para mayor comodidad y para la amortiguación de vibraciones. El cuello amortiguador de impactos evita la transmisión de vibraciones a la cabeza y reduce el impacto.
• Material de la cabeza: Goma natural de color negro • Mango: mango de madera de color natural
1
Código de Pedido
C6808027
C6808028
Tamaño de martillo
Precio Ud. €
16OZ 3,74
24OZ 5,16
Mazos de goma con mango invertido
• Material de la cabeza: Goma natural de color negro • Mango: mango de madera de color natural
Código de Pedido
C6862079
C6862080
Peso neto
2,7 kg
3,6 kg
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6808029
C6808030
Tamaño de martillo
16OZ
24OZ
Precio Ud. €
4,68
7,76
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
285
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200305 134888 41170
161449 161445 8481