Page 298 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 298
Martillos
482 Martillo para ribete
Martillo para ribete, modelo francés, para su empleo en metal
Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
Código de Precio Pedido Peso neto Ud. €
C3420201 250 g 7,20
C3420202 315 g 7,84
C3420203 400 g 9,11
C3420204 630 g 10,70
C3420205 800 g 11,85
C3420206 1150 g 12,28
Martillo de ebanista
Martillo de bola de grafito
484 Mazas
Maza con caras convexas y cantos mecanizados Mango fabricado en auténtica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos
DIN 6475, Certificación GS
Martillo de bola con mocheta y peña templados. Núcleo de grafito para absorber las vibraciones.
Código de Pedido
C3420216
C1251260
C3420217
C1251261
Peso neto
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
13,64
15,42
17,44
19,23
Código de Pedido
C3940798
C3940799
C3940800
Precio Peso Ud. €
16oz / 450g ***
24oz / 680g ***
32oz / 900g ***
620 H Maza ROTBAND-PLUS
Cara de impacto pulida. Material de la cabeza acero al carbono. Mango de nogal americano.
Martillos FatMax Antivibe - Perfil de bala
Mayor eficacia de golpeo gracias al núcleo amortiguador de impactos y a la cabeza con perfil de bala. Agarre blando para mayor comodidad y para la amortiguación de vibraciones. El cuello amortiguador de impactos evita la transmisión de vibraciones a la cabeza y reduce el impacto.
• Cabeza forjada DIN 6475
• Mango torneado de fresno o nogal según DIN 5135, con vaina de acero de protección de mango templada extra larga
• La vaina, la cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango el mango de madera una sola unidad
• Sujeción de mango patentada, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
1 Código de Pedido
C5073355
C5073356
C5073357
C5073358
Precio Frente diámetro Ud. €
20mm 7,43
22mm 7,85
25mm 8,76
30mm 10,58
Código de Pedido
C6862078
C6862077
Maza
Peso neto
1,35 kg
1,8 kg
Precio Ud. €
***
***
Código de Pedido
C2702325
C2702326
C2702327
C2702328
Peso neto
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
20,77
21,50
22,76
29,24
Martillo de bola con mango de fibra de vidrio
Maza de grafito
Con cabeza de acero EN9 y acolchado de alta resistencia para un agarre más cómodo.
Maza de grafito con cabeza de acero templado. Núcleo de grafito para absorber las vibraciones.
Código de Pedido
C3961946
C3961947
C4355819
Peso neto
Precio Ud. €
Orificio. Cara de impacto pulida. Material de la cabeza acero al carbono. DIN6475. Mango de nogal americano.
Código de Pedido
C4120346
C3940801
Precio Ud. €
***
***
450gm/1lb 8,26
1,5 lb 10,89
910gm/2lb 11,89
Código de Pedido
C5073351
C5073352
C5073353
C5073354
Peso neto
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
12,28
13,53
15,69
19,60
Peso
44oz / 1250g
53oz / 1500g
284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
134868 33711
8486
33710
200303
9655
9657
6639
8487