Page 297 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 297
Martillos
Martillo de cerrajero/mecánico
600 H Martillo de montador ROTBAND-PLUS
Martillo de montador Mango de madera
Orificio. DIN1041. Mango de nogal americano. Cara de impacto y extremo pulidos. Material de la cabeza acero al carbono.
• Cabeza forjada DIN 1041
• Mango de fresno o nogal según DIN 5111, con torneado doble, con vaina de acero extra larga
• La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Código de Pedido
C2702502
C2702503
C2702504
C2702505
C2702506
C2702507
C2702508
C2702509
C2702510
C2702511
Tamaño de martillo
15 mm
19 mm
23 mm
25 mm
27 mm
30 mm
33 mm
36 mm
42 mm
47 mm
Peso neto
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
9,15
10,20
12,00
13,20
15,10
15,60
16,80
18,80
22,50
23,80
Código de Pedido
C5073341
C5073342
C5073343
C5073344
C5073345
Peso neto
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
Precio • Sujeción de mango patentada, alta seguridad, larga Ud. € vida útil, excelente relación calidad-precio
5,63 • DBGM G 9414 1878 (patente alemana), No de patente 6,62 europea 0703045
8,47
Código de 10,27 Pedido
12,12 C2702059
C2552590
C2702061
C2702063
C2702064
C2702065
Peso neto
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
Longitud total
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
360 mm
380 mm
Precio Ud. €
13,85
14,49
17,00
22,34
26,30
33,10
481 Martillo de cerrajero
Martillo universal para bricolaje
Martillo para ribete/remachador de mecánico
1
Martillo alemán DIN de cerrajero para uso en metal Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
DIN 1041
Certificación GS
Martillo universal para bricolaje en dos piezas con cara de impacto en acero templado y eje de madera.
Código de Precio Pedido Peso Ud. €
Cara de impacto pulida. Material de la cabeza acero al carbono. Mango de nogal americano.
Código de Pedido
C3420196
C3420197
C3420198
C3420199
C3420200
C3420194
C3420195
C1251257
Peso neto
200 g
300 g
400 g
500 g
800 g
100 g
1000 g
1500 g
Precio C4120226 100g *** Ud. € C4120227 200g ***
6,21 C4120228 300g 6,72
7,33 C4120229 400g 7,96
8,10 C4120230 500g 8,16
9,32
12,43
5,54
13,65
18,64
Código de Pedido
C5073346
C5073347
C5073348
C5073349
C5073350
Frente diámetro
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
Precio Ud. €
8,11
9,64
11,18
13,19
16,24
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8485
33708
9675
6636
33709
41165