Page 296 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 296
Limas: Limas Diamond
Limas de escape diamantadas
Limas de escape diamantadas se emplean en la fabricación de herramientas en los perfiles mínimos y en la mecánica de precisión. Las limas de escape diamantadas poseen un vástago forjado que hace inútil el uso de un mango.
Juegos de limas diamantadas Handy
Longitud total 140 mm, longitud de la capa 40 mm
Código de Pedido
C2707576
C2707572
C2707570
C2707574
C2707578
Tamaño de la empuñadura
D91
D91
D91
D91
D91
Tamaño
4,2 x 1,5 mm
3 mm
4 x 1,2 mm
2 x 2 mm
1,8 mm
Forma
Semiesférico
Triple cuadrado
Mano
Cuadrado
Redondo
Precio Ud. €
33,97
33,97
33,97
33,97
33,97
Contenido: 1 ud. cada una plana paralela, media caña, triangular, cuadrada, redonda.
Código de Pedido
C2707515
C2708142
Tamaño de la
empuñadura Piezas, número de
D126 5
D181 5
Precio Ud. €
312,49
312,49
Limas de codillo diamantadas
Juego de limas de escape diamantadas
Contenido: 1 ud. cada una media caña, triangular, plana paralela, cuadrada, redonda.
Código de Tamaño de la
Pedido empuñadura Piezas, número de
C2708070 D91 5
Juego de limas codillo diamantadas
El juego contiene, 1 pieza de cada una de limas lengua pájaro, plana paralela, cuadrada, triangular y redonda.
Limas de codillo diamantadas se emplean para el mecanizado de sitios de difícil acceso y geometrías complejas.
Longitud total 150 mm, longitud de la capa 2 x 25 mm.
Código de Pedido
1 C2707493 C2707495
C2707497
C2707499
C2707501
Tamaño de la empuñadura
D126
D126
D126
D126
D126
Tamaño
3,7 x 2 mm
3,1 x 3 mm
2,5 x2,5 mm
3 mm
3 mm
Forma
Cruceta
Plano
Cuadrado
Triple cuadrado
Redondo
Precio Ud. €
40,76
44,19
40,76
40,76
40,76
Precio Ud. €
169,85
Juego de limas de aguja de diamante
Con recubrimiento electro-metálico de diamante con limaduras de diamante selectas para un uso en materiales endurecidos.
Código de Pedido
C5063818
Longitud
16 cm
Contenido del kit
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
Precio Ud. €
142,33
Código de Pedido
C2708121
Tamaño de la empuñadura
D126
Piezas, número de
5
Precio Ud. €
207,23
282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
32660 8127 8124
8130 8131 8129