Page 295 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 295
Limas con aguja | Limas: Limas Diamond
Juego de limas de aguja
Limas de aguja diamantadas
Limas de aguja diamantadas se utilizan universalmente en la construcción de moldes.
Pueden utilizarse con el mango de sujeción rápida SH 220 o sin un mango.
Longitud total 140 mm, longitud de la capa 70 mm
Contenido: 6 limas de aguja de perfiles: planas paralelas, plana de punta, media caña, triangular, cuadrada y redonda.
Longitud 160 mm, picado 1
Mango adecuado: SH 220
Código de Pedido
C2707460
C2707463
C2707466
C2707469
C2707472
C2707475
C2707478
C2707481
C2707484
C2707487
C2707457
C2707461
C2707464
C2707467
C2707470
C2707473
C2707476
C2707479
C2707482
C2707485
C2707488
C2707458
Tamaño de la empuñadura
D91
D91
D91
D91
D91
D91
D91
D91
D91
D91
D91
D126
D126
D126
D126
D126
D126
D126
D126
D126
D126
D126
Tamaño
5,5 x 1,6
5,5 x 1,6
5,5 x 1,6
3,5 mm
2,6 x 2,6
5,5 x 1,6
3,2 mm
Forma
Mano
Mano con bordes redon- deados
Plano
Triple cuadrado
Cuadrado
Semiesférico
Redondo
Cuchilla
Bisel
Óvalo cruzado
Pasador
Mano
Mano con bordes redon- deados
Plano
Triple cuadrado
Cuadrado
Semiesférico
Redondo
Cuchilla
Bisel
Óvalo cruzado
Pasador
Precio Ud. €
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
25,15
Código de Pedido
C2707349
Mango de montaje rápido para limas de aguja
Precio Ud. €
39,31
mm
mm
mm
mm
mm
Código de Pedido
C2714433
Limas de aguja de diamante
Número de Parte
SH 220
Precio Ud. €
4,46
5 x 1,8 mm
5 x 2,4 mm
5 x 2,2 mm
5 x 2 mm
5,5 x 1,6 mm
5,5 x 1,6 mm
5,5 x 1,6 mm
3,5 mm
2,6 x 2,6 mm
5,5 x 1,6 mm
3,2 mm
5 x 1,8 mm
5 x 2,4 mm
5 x 2,2 mm
5 x 2 mm
Limas diamantadas Handy
1
Limas diamantadas Handy poseen un vástago forjado que hace inútil el uso de un mango.
Longitud total 215 mm, longitud de la capa 100 mm.
Con recubrimiento electro-metálico de diamante con limaduras de diamante selectas para un uso en materiales endurecidos.
Código de Pedido
C2707510
C2707511
C2707512
C2707513
C2707514
C2708130
C2708131
C2708132
C2708133
C2708134
Tamaño de la empuñadura
D126
D126
D126
D126
D126
D181
D181
D181
D181
D181
Tamaño
10,3 x 2,8 mm
12,5 x 3,8 mm
10 mm
5,5 x 5,5 mm
6,7 mm
10,3 x 2,8 mm
12,5 x 3,8 mm
10 mm
5,5 x 5,5 mm
6,7 mm
Forma
Mano
Semiesférico
Triple cuadrado
Cuadrado
Redondo
Mano
Semiesférico
Triple cuadrado
Cuadrado
Redondo
Precio Ud. €
65,62
65,62
65,62
57,82
57,82
65,62
65,62
65,62
57,82
57,82
Código de Pedido
C5063812
C5063817
C5063813
C5063814
C5063815
C5063816
Tipo de filo
Manual
Plano
Redondo
Semiesférico
Cuadrado
Triple cuadrado
Longitud
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
Precio Ud. €
23,72
23,72
23,72
23,72
23,72
23,72
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32659 7718 7699
8128
8126