Page 294 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 294
Limas con aguja
Limas con aguja de precisión - Cuchillo
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Cónica, cantos y superficies cónicos hacia la punta
Plana, dorso sin picado
Superficies con doble picado, canto estrecho con picado sencillo
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino
Juegos de limas de aguja variadas
En fundas de plástico.
Código de Pedido
C3410628
C1250653
C3410629
Tipo de filo
Cuchilla
Cuchilla
Cuchilla
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
Precio Filo de corte Ud. €
Corte 1 = Grueso 5,25
Corte 2 = Medio 5,25
Corte 3 = Fino 5,25
Código de Pedido
C4971937
C4971938
C6870465
C4972370
C4972371
Cantidad del contenido
6
6
6
12
12
Longitud
140 mm
160 mm
180 mm
140 mm
160 mm
Filo de corte
2
2
2
2
2
Contenido del kit
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
1-Round, 1-Half-Round , 1-Square, 1-Three-Square, 1-Hand, 1-Knife
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper- Flat, 1-Knife, 1-Slitting, 1-Joint, 1-Crossing, 1-Bar- rette, 1-Marking
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper- Flat, 1-Knife, 1-Slitting, 1-Joint, 1-Crossing, 1-Bar- rette, 1-Marking
Precio Ud. €
13,86
15,81
25,22
32,19
36,78
Limas con aguja de precisión - Barrette
1
Limas con aguja de precisión - Aguja
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Triangular, una superficie extra ancha
Superficies y cantos cónicos hacia la punta
Superficie ancha con picado doble, cantos y superficies más estrechas sin picado Tipo de picado: 2 = Fino, 4 = Super-fino
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Juego de 12 limas en funda de plástico, cierre por corchete, con agujero para colgar Contiene las siguientes limas: plana paralela, triangular, cuadrada, media caña, semi- ovalada, redonda, de cuchillo, barrette, rómbica, plana cantos ovalados y marking Incluye un mango 9-488-02-10
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino
Código de Pedido
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Filo de corte
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 2 = Medio
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Precio Ud. €
22,89
23,61
38,85
45,56
45,56
45,56
Código de Pedido
C1250654
C1250655
Tipo de filo
Pasador
Pasador
Longitud
160 mm
160 mm
Filo de corte
Corte 2 = Suave
Corte 4 = Extra Suave
Precio C1250660 Ud. € C1250661
4,58 C1250662
4,77 C1250665
C1250666
C1250667
280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10455 10451
10457
26576