Page 293 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 293
Limas con aguja
Lima de aguja cuadrada de 14cm
Limas con aguja de precisión - Triangular
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Cuadrada. Superficie cónica hacia la punta
Superficies con picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Triangular. Superficie cónica hacia la punta
Superficies con picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Código de Pedido
C3410606
Tipo de filo
Cuadrado
Longitud
14 cm
Precio Filo de corte Ud. €
Entrefina 4,18
Código de Pedido
C1250633
C1250634
C1250635
C1250636
Tipo de filo
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Precio Filo de corte Ud. €
Corte 1 = Grueso 4,58
Corte 2 = Medio 4,58
Corte 3 = Fino 4,58
Corte 3 = Extra Fino 4,77
Limas con aguja de precisión - Cuadrada
Limas con aguja de precisión - Oval
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Cuadrada. Superficie cónica hacia la punta
Superficies con picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Dos superficies convexas de diferente radio, cónica hacia la punta Superficies con picado doble
Tipo de picado: 1 = Entrefino, 2 = Fino
Código de Pedido
C3410607
C3410608
C1250641
C1250642
Tipo de filo
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 3 = Extra Fino
Precio Ud. €
4,58
4,58
4,58
4,77
Código de Pedido
C1250646
C3410617
C2550365
Tipo de filo
Ovalado
Ovalado
Ovalado
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
Precio
Filo de corte Ud. € 1
Corte 2 = Medio 5,25
Corte 3 = Fino 5,25
Corte 3 = Fino 5,25
Lima de aguja cuadrada de 14cm 3
Lima de aguja de cuchillo de 14 cm
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Triangular. Superficie cónica hacia la punta
Superficies con picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Cónica, cantos y superficies cónicos hacia la punta
Plana, dorso sin picado
Superficies con doble picado, canto estrecho con picado sencillo
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino
Código de Pedido
C1250629
C1250630
C1250631
Tipo de filo
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Longitud
14 cm
14 cm
14 cm
Filo de corte
Basta
Entrefina
Dead Smooth
Precio Código de Ud. € Pedido
4,18 C3410626
4,18
4,36
Tipo de filo
Cuchilla
Longitud
14 cm
Filo de corte
Basta
Precio Ud. €
4,77
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
279
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41190 10446 41191
41194 10448
10445