Page 292 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 292
Limas con aguja
Lima de aguja plana de 14 cm
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Superficies paralelas, cantos cónicos hacia la punta
Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino
Limas con aguja de precisión - Redonda
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Redonda
Superficies cónicas hacia la punta, picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Código de Pedido
C3410602
C3410603
Tipo de filo
Plano
Plano
Longitud
14 cm
14 cm
Precio Filo de corte Ud. €
Basta 4,18
Entrefina 4,18
Código de Pedido
C3410620
C3410621
C1250652
C3410622
Tipo de filo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Precio Filo de corte Ud. €
Corte 1 = Grueso 3,95
Corte 2 = Medio 3,95
Corte 3 = Fino 3,95
Corte 3 = Extra Fino 4,18
Limas con aguja de precisión - Plana
Lima de aguja semirredonda de 14 cm
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Superficies paralelas, cantos cónicos hacia la punta
Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Superficies cónicas hacia la punta.
doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2
Superficies plana y convexa con picado = Fino, 4 = Super-fino
Código de Pedido
1 C2550361 C1250626
C1250627
Tipo de filo
Plano
Plano
Plano
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
Precio Filo de corte Ud. €
Corte 1 = Grueso 4,58
Corte 2 = Medio 4,58
Corte 3 = Fino 4,58
Código de Pedido
C1250644
C3410611
C2550362
Tipo de filo
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Longitud
14 cm
14 cm
14 cm
Precio Filo de corte Ud. €
Basta 4,77
Entrefina 4,77
Dead Smooth 5,14
Lima de aguja redonda de 14 cm
Limas con aguja de precisión - Media caña
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Redonda
Superficies cónicas hacia la punta, picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Superficies cónicas hacia la punta. Superficies plana y convexa con picado doble
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Código de Pedido
C1250649
C1250650
C1250651
Tipo de filo
Redondo
Redondo
Redondo
Longitud
14 cm
14 cm
14 cm
Filo de corte
Basta
Entrefina
Dead Smooth
Precio
Ud. € Código de
3,63 Pedido 3,63 C1250645 3,84 C3410613
C2550363
C2550364
Tipo de filo
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 3 = Extra Fino
Precio Ud. €
5,25
5,25
5,25
5,55
278
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41193 10444 41189
10447 41192 10450